「アルミ 腐食 研磨」の検索結果
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに
色グレー
エスコ品番EA935AB-12
使用温度範囲(℃)-40~100
硬化時間(分)約10
完全硬化時間24時間/2mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷