48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
9,210 税込10,131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×75●重量(g):501●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 アズワン品番65-9317-96
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-71
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-92
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):150×150×150●重量(g):783●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 アズワン品番65-9317-98
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×100●重量(g):855●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 アズワン品番65-9317-99
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷


。電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):236●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 アズワン品番65-9317-93
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷


電線の分岐や接続に使用します。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 材質PVC ベージュ
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●重量(g):200●材質:PVC●サイズ(mm):100×100×55●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-69
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-45
1個
730 税込803
翌日出荷

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):353●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック付〉 アズワン品番65-9317-95
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-42
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-47
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-40
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×59●重量(g):211●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-38
1個
860 税込946
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-43
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-41
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×61●重量(g):284●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付 アズワン品番65-9317-50
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-37
1個
730 税込803
翌日出荷

適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし アズワン品番65-9317-49
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

EA864AN-1、11用出力柵線(アルミ)500m
エスコ品番EA864AN-30
1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等 直径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 山数60山 最大回転数(min-1[r.p.m])1600 刃厚(mm)2.3
1枚
14,700 税込16,170
翌日出荷

発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3 アズワン品番65-2255-02
1セット
1,180 税込1,298
翌日出荷

銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用 全長(mm)210 質量(g)640 管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。 材質アルミニウム 質量(kg)0.71
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。 電線管タイプ
仕様●幅(mm):103●厚さ(mm):4●材質:基材:ポリエチレン、アルミ耐熱シール剤:熱膨張性耐火材●長さ(m):1.2●適合電線管:壁・床・中空壁:厚さ100mm以上金属管:被覆外径Φ87mmケーブル:外径Φ13.5mm アズワン品番65-2260-95
1巻
11,500 税込12,650
翌日出荷

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む アズワン品番65-5657-91
1セット
4,100 税込4,510
翌々日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-1A 全長(mm)322 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)145 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)120 定格寿命(時間)20000(光束維持率70%) 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED12灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷