「アルミ 100mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-31
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-1
色白
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥2,480
税込¥2,728
3日以内出荷
エスコ品番EA987SJ-11
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)143
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
粒度#40
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-53
1枚
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
アズワン品番64-7924-52
1枚
¥830
税込¥913
翌日出荷
V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金
全長(mm)100
アズワン品番64-7864-64
入数2個
1組(2個)
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-33
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-11
色黒
寸法L(mm)113
寸法H(mm)47
寸法A(mm)20
寸法M(mm)100
ねじサイズM6
1個
¥1,630
税込¥1,793
3日以内出荷
1袋(50枚)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA440DT-20
サイズ(mm)長×幅×厚:365×100×20
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
プラスチック製よりも丈夫で耐久性に優れています。
サイズ伝票サイズ
エスコ品番EA762DA-5
材質(ボード)アルミ、(クリップ部分)スチール
寸法(mm)100×220
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥515
税込¥567
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
高い研削力を有しています。
用途一般鋼用
粒度#40
穴径(Φmm)15(16)
外径(Φmm)100
砥粒アルミニウムオキサイド
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
アズワン品番64-2269-90
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
用途一般鋼用
粒度#60
穴径(Φmm)15(16)
外径(Φmm)100
砥粒アルミニウムオキサイド
最大回転数(min-1[r.p.m])15300
材質(ベース)ファイバーグラス
入数1枚
1枚
¥565
税込¥622
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)184
軸長(mm)100
先端形状丸型
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)100
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)100(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)100
質量(g)70
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番64-7911-11
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-14
材質SPTC
質量(kg)2.9
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100
外寸法・幅(mm)545
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)160
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
1袋(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト
軸径(Φmm)15
寸法(mm)(車輪径×幅)100×40
許容荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)288
ナット外径(Φmm)95~100
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:69mm
材質アルミニウム青銅
質量(kg)1.1
最大径(Φmm)100
1個
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
サイズ#1
軸長(mm)100
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)100
先幅(mm)50
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
色ゴールド
エスコ品番EA956V-82
材質本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)37
線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2
本体寸法(mm)18×18×100
リング内径(Φmm)13
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
色クリアー
エスコ品番EA956V-81
材質本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)37
線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2
本体寸法(mm)18×18×100
リング内径(Φmm)13
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)8.0
軸長(mm)100
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)100
差込角(inch)1/2"
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ