237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
4,460 税込4,906
翌々日出荷

材質アルミ合金 寸法A(mm)16 エスコ品番EA948BX-31 寸法B(mm)15 仕上バフ研磨 ねじサイズM4×8mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA949NL-516 材質アルミ 長さ(mm)16 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-416
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M3 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-316
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA949NL-416 材質アルミ 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA949NL-316 材質アルミ 長さ(mm)16 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
590 税込649
3日以内出荷

1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

1袋(50個)
700 税込770
当日出荷

取付現場で下地などにあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 レールの清掃が簡単にでき食料品等の現場に最適です。
全長(m)2 材質アルミ(アルマイト仕上げ)
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)16 全長(mm)195
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

1袋(100個)
870 税込957
翌日出荷


防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)40 対辺(mm)16 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2"
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
7,000 税込7,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):187.1 材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304 寸法(mm)フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16 アズワン品番64-2254-09
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

1式(10枚)
1,650 税込1,815
3日以内出荷

隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)300×31×16 仕様両面テープ付 エスコ品番EA762FF-702 材質アルミ 長さ(mm)300 綴じ枚数5枚
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

エスコ品番EA948BX-4 材質(本体)アルミ合金 種類多角形 寸法B(mm)50 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)25 寸法A(Φmm)80 ねじの呼びM16 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミ合金
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)16 全長(mm)174
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4.5 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BB-2 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)210×31×16 仕様両面テープ付 エスコ品番EA762FF-701 材質アルミ 長さ(mm)210 綴じ枚数5枚
1個
1,350 税込1,485
当日出荷


1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BB-4 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BB-3 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

材質本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体 寸法(mm)120×53.5×16 質量(g)62 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 アズワン品番64-7911-04
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4.5 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BB-1 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-5 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
8日以内出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-2 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)4 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-1 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1袋(50個)
840 税込924
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)43 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)14×16×54 アズワン品番64-7935-11
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-02
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6.35 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-9 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
8日以内出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)21 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×16×50 アズワン品番64-7935-05
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-8 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-11 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
8日以内出荷

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)16 全長(mm)23 最大回転数(min-1[r.p.m])39000 常用トルク(N・m)0.5 最大トルク(N・m)1 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969AB-7 仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
1個
3,780 税込4,158
8日以内出荷