「アルミ 250」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

全長(mm)250 質量(kg)0.45 歯幅(mm)18.5 最大口開き(mm)52 アズワン品番64-2221-62 パイプ外径(Φmm)43
1丁
7,420 税込8,162
翌日出荷


1本
8,420 税込9,262
翌日出荷

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

エスコ品番EA986M-250 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)550 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)25 寸法(mm)(車輪径×幅)250×50 許容荷重(kg)800 耐熱温度(℃)-25~70
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷


仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付 エスコ品番EA940CS-301 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)660 有効深さ(mm)90 サイズ(mm)256×160×130 バンド通し穴27mm(側面) 取付スペースELB:3P・30A×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様レベル精度:±1mm/m傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°~89°:±0.2° 材質アルミニウム 寸法(mm)240×66×30 全長(mm)約250 質量(g)315(電池含む) 電源1.5V単4電池×2本(付属) 使用温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 アズワン品番64-2256-57
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
1個
44,300 税込48,730
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)250×160 収納寸法・奥行(mm)174
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
42,100 税込46,310
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプ アズワン品番65-5661-11
1個
70,500 税込77,550
8日以内出荷

1個
38,000 税込41,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様軸対辺:20mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)250
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:30mmアーム幅:30mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)250
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

キャスター付 鍵付 10mm厚硬質ウレタン貼り
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:350×250×600外寸:380×280×630●重量(kg):8●容量:53L●耐荷重:約15kg●材質:アルミ 材質アルミ アズワン品番65-2131-58 鍵付
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 先幅(mm)40
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 刃長(mm)145
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 リング径(Φmm)19~60
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

使用できないもの/液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。
成分非イオン界面活性剤・陰イオン界面性剤 内容量(mL)250 液性アルカリ性 アズワン品番65-2236-99
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)670 口幅(mm)30
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

寸法d(mm)25 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)520 口幅(mm)62
1個
14,600 税込16,060
8日以内出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形) エスコ品番EA940FA-1 材質アルミ合金ダイカスト 質量(kg)0.48 タイプフットスイッチ 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力27N(2.8kgf)
1個
8,130 税込8,943
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 サイズ#3 軸長(mm)250
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 刃幅(mm)24
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 刃幅(mm)150
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

1個
18,700 税込20,570
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 アズワン品番65-9273-55
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート ピッチ(mm)鋼線:18 耐熱温度(℃)-20~220
1本
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250℃ 精度(%)±2 エスコ品番EA722Y-250 材質アルミニウム 質量(g)43 設置方式マグネット式 外径(mm)50 温度表示方式アナログ
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)435 口幅(mm)30
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸長(mm)250 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷