150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
635 税込699
翌日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-15 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1セット(2枚)
390 税込429
3日以内出荷

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA970AA-2 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-22 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様表示径:Φ37.5mm 寸法(mm)Φ45×13 材質(ボディ)アルミ
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30~100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-67 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)47 寸法D(mm)5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)32 寸法C(mm)11
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)370 最大開口(mm)45
1個
18,100 税込19,910
8日以内出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)228 口幅(mm)45 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-20
1個
23,400 税込25,740
欠品中

種類その他バイス 最大口開き(mm)152 口幅(mm)47 口深(mm)51 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-15
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン 質量(g)バイス:1400、ベース:400 全高(mm)186 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)152 口幅(mm)45 取付ベース寸法(Φmm)115 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-60 取付穴径(mm)7
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
245 税込270
当日出荷

1個
42,100 税込46,310
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
38,000 税込41,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
1個
6,020 税込6,622
翌日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)10.2 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-45 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
60,700 税込66,770
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)8.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-42 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
58,500 税込64,350
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)10 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-40 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
56,400 税込62,040
7日以内出荷

用途軽荷重搬送用 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(kg)7.6 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-39 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)225(床置)
1台
46,900 税込51,590
8日以内出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)13.6 ローラー幅(mm)500 アズワン品番64-7985-46 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)25 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
67,800 税込74,580
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(kg)11.8 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-43 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
62,300 税込68,530
欠品中

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5.9 ローラー幅(mm)400 アズワン品番64-7985-41 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)31 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

用途軽荷重搬送用 仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(kg)5 ローラー幅(mm)300 アズワン品番64-7985-38 ローラー径(Φmm)45 ローラー耐荷重(kg/本)42 フレーム荷重(kg)250(床置)
1台
36,100 税込39,710
当日出荷

仕様ブレーキ付 車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車) 車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付) 材質(荷台)アルミ合金
1台
108,900 税込119,790
当日出荷


ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。 ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。 ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。
エスコ品番EA928AB-40 材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)890~1485 ヘッド幅(mm)450
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 刃幅(mm)45
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

取り付け可能なホースは、内径直径8.5、直径10mmです。 それ以外のホースは取付けできません。 軽量かつ耐圧性に優れています。
エスコ品番EA124K-11 材質アルミ カバーなし 質量(kg)4.8 キャスターなし 接続ねじG1/4(G1/4雄ネジが付属しているホースのみと接続が可能です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×650×545 適合ホースサイズ内径直径8.5mm・150m、直径10mm・100mまで 巻取形式手動
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.6 歯幅(mm)21 最大口開き(mm)45 アズワン品番64-2221-72 パイプ外径(Φmm)17~34
1丁
9,480 税込10,428
翌日出荷

質量(kg)2.1 先端厚さ(mm)45 呼び長さ(mm)600 アズワン品番64-7868-62 パイプ外径(Φmm)~76(~65A)
1丁
25,400 税込27,940
翌日出荷

材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール 質量(g)485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H) アズワン品番64-7907-07
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ タン ベルト幅(mm)45 ベルト長さ(mm)1550 バックル穴無し
1本
1,560 税込1,716
翌日出荷

仕様ストローク数:約2800rpm 付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ) 材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5 全長(mm)220 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160 空気消費量(L/min)約112 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2205-61 使用コンプレッサ1.10kW 推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷