「アルミ 4mm棒」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
アズワン品番64-2232-04
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
防爆。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
ボールポイント付。
仕様サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能
セット内容六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)2・3・4・5・6・8・10
軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102
アズワン品番65-2165-39
1個
¥38,760
税込¥42,636
当日出荷
伸縮脚(mm)400
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)42.6
規格(社)仮設工業会認定品
付属品直径75mmキャスター(片側2輪)・スライド式手がかり棒4本(長さ600mm)
エスコ品番EA905DF-4A
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)690
収納寸法・奥行(mm)1600
収納寸法・高さ(mm)180
踏ざん数4
天板寸法・幅(mm)1510
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥118,700
税込¥130,570
当日出荷
仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台
付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)
材質アルミ
質量(kg)1.1
全高(mm)1440
耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。
最低高さ(mm)457
縮長(mm)470
アズワン品番64-7916-15
伸長(mm)1210
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様ストローク数:約2800rpm
付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)
材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5
全長(mm)220
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160
空気消費量(L/min)約112
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2205-61
使用コンプレッサ1.10kW
推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-02
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
関連キーワード