アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄
質量(g)376
内容量(mL)290
サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
¥720
税込¥792
当日出荷
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):93.9
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9
アズワン品番64-2254-06
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):127.5
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)6.4、(D)12.2、アイ:(A)6.3、(D)13.2
アズワン品番64-2254-07
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):187.1
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)9.5、(D)15.2、アイ:(A)9.5、(D)16
アズワン品番64-2254-09
1本
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
両面テープで必要な部分のみ設置できます。床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。軽くて丈夫なアルミ製です。台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。
材質アルミ
厚さ(mm)6
色シルバー
サイズ(mm)1200×60
1枚(1枚)
¥10,000
税込¥11,000
翌々日出荷
耐荷重(kg)300
材質アルミ合金
長さ(mm)1500mm
質量(kg)16.7
有効幅(mm)835mm
1個
¥164,900
税込¥181,390
翌日出荷
床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。軽くて丈夫なアルミ製です。両面テープで必要な部分のみ設置できます。斜め方向からの車両の進入によるマットの破損を防ぎます。
材質アルミ
厚さ(mm)3
寸法(mm)60×60
色シルバー
1枚
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様アルミ合金製
幅(mm)295
質量(kg)7
全長(m)1.825
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ寸法(mm)930×295×150(H)
1個
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):126.4
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)A:6.3、D:13.2
アズワン品番64-2254-03
1本
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):186
材質本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)A:9.5、D:15.2
アズワン品番64-2254-13
1本
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):157
材質本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)A:7.9、D:12.2
アズワン品番64-2254-12
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):149.3
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)A:7.9、D:12.5
アズワン品番64-2254-04
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
本体がアルミで軽量
アズワン品番64-2254-11
1本
¥475
税込¥523
翌日出荷
本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):99
材質本体:アルミ、ボルト:SUS304
寸法(mm)A:4.7、D:6.6
アズワン品番64-2254-10
1本
¥435
税込¥479
翌日出荷
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):153.6
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)7.9、(D)12.2、アイ:(A)7.9、(D)12.5
アズワン品番64-2254-08
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
アルミステー4本入り。手首のみをしっかり固定して指は使いやすい(動かしやすい)構造。アルミステーを入れる位置や本数の調節ができるので様々な状態に対し段階的にサポートが可能。アルミステーは固定したい角度に合わせて曲げることができます。フィット感を高める2本の甲ストラップ。TFCCをサポートしたい方、TFCCのトラブル対策に。手首をしっかり固定したい方、ギブスを外した後に不安を感じる方におすすめ。ステーの出入口になるポケット(スリット)を手首ベルトの下に隠すことでステーの飛び出し・抜けを防止。手首ベルトには面ファスナーが付いているので本体から脱着できます。フリーカット素材を採用し、肌当たりが良くなりました。手首の状態に合わせて固定力を変えることができます。ステーを抜いて本数を減らせば軽度の手首のトラブルからトラブルの対策にも使用できます。また、ご使用者さまの手のサイズや固定したい動作に合わせて、空いている別のポケットにステーを入れ替えて使用することもできます。指先の動きは制限されないので装着したままのご使用が可能です。手首のみを固定するので指先を使うお仕事でも邪魔になりにくいのが特徴です。二か所のストラップで締め直しができるので手の曲面にしっかりフィットします。
仕様右用
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル カクカン:ポリアセタール ステー:アルミ
丈(cm)21
アルミステー4本入り。手首のみをしっかり固定して指は使いやすい(動かしやすい)構造。アルミステーを入れる位置や本数の調節ができるので様々な状態に対し段階的にサポートが可能。アルミステーは固定したい角度に合わせて曲げることができます。手首の状態に合わせて固定力を変えることができます。ステーを抜いて本数を減らせば軽度の手首のトラブルからトラブルの対策にも使用できます。また、ご使用者さまの手のサイズや固定したい動作に合わせて、空いている別のポケットにステーを入れ替えて使用することもできます。指先の動きは制限されないので装着したままのご使用が可能です。手首のみを固定するので指先を使うお仕事でも邪魔になりにくいのが特徴です。フィット感を高める2本の甲ストラップ。TFCCをサポートしたい方、TFCCのトラブル対策に。手首をしっかり固定したい方、ギブスを外した後に不安を感じる方におすすめ。ステーの出入口になるポケット(スリット)を手首ベルトの下に隠すことでステーの飛び出し・抜けを防止。手首ベルトには面ファスナーが付いているので本体から脱着できます。フリーカット素材を採用し、肌当たりが良くなりました。二か所のストラップで締め直しができるので手の曲面にしっかりフィットします。
仕様左用
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル カクカン:ポリアセタール ステー:アルミ
丈(cm)21
使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々
アズワン品番65-9342-59
1枚
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
関連キーワード