エスコ品番EA979K-23
材質アルミニウム、ゴム
タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。
特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
エスコ品番EA951FA-25
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付
寸法(mm)275×40×25
色シルバー
1個
¥2,720
税込¥2,992
当日出荷
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)375
範囲(mm)対応:200まで
パイプ径(Φmm)15
ベース寸法(mm)65×65
パイプ長(mm)約280
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
強力マグネットでガッチリと固定します。
鉄製ドア、木製ドア、アルミ製ドアに取付けられます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
エスコ品番EA951FA-21
材質スチール、ステンレス、合成ゴム、ABS樹脂ほか
寸法(mm)Φ71×235
色ブラック
適合範囲(mm)5~135
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-11
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)270×45×40
適合範囲(mm)130
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
強力マグネット(フェライト)と大型ゴムキャップでガッチリと固定します。
補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
はり直し自由の片面弱粘着ウレタン系保護テープでズレ・キズを防止し、固定力大幅アップ。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA951FA-12
材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム
寸法(mm)290×61×35
色ブラック
適合範囲(mm)150
1個
¥2,480
税込¥2,728
欠品中
鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用
既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
材質亜鉛ダイカスト
仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付
寸法(mm)30(W)×128(H)mm
ドア厚(mm)25/50
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:65以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
関連キーワード