仕様中仕切り付、ショルダーベルト付
エスコ品番EA502MD-5
質量(kg)3.1
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)125
有効内寸法・高さ(mm)305
有効内寸法・幅(mm)435
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
仕様ショルダーベルト、中仕切り・工具入れ・鍵付き
エスコ品番EA502TD-2
材質アルミ
質量(kg)3
材質(本体)アルミ
内装EVA
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)340
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)130
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)435
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-15
材質スチール
質量(kg)0.8
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100
アズワン品番64-2214-37
外寸法・幅(mm)275
外寸法・高さ(mm)50
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12
材質スチール
質量(kg)1
タイプ中皿なし
穴径(Φmm)南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)
外寸法・幅(mm)375
外寸法・高さ(mm)110
外寸法・奥行(mm)165
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-14
材質SPTC
質量(kg)2.9
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100
外寸法・幅(mm)545
外寸法・高さ(mm)100
外寸法・奥行(mm)160
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません。)
ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
エスコ品番EA504AD-11
材質スチール
質量(kg)3
タイプ中皿あり
穴径(Φmm)南京錠取付穴:5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95
外寸法・幅(mm)410
外寸法・高さ(mm)150
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45
外寸法・奥行(mm)210
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-13
材質SPTC
質量(kg)1.2
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70
外寸法・幅(mm)310
外寸法・高さ(mm)70
外寸法・奥行(mm)165
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ホイルカッターはパルプ刃を使用しているので外箱ごとそのまま燃えるゴミとして処分できます。
材質アルミ箔
厚さ(mm)0.012
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に
材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.12
長さ(m)9.14
使用温度範囲(℃)-60~316
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-36
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-2
使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。
濃度(%)原液
1箱(6本)
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
長さ(m)4
ダクト径(Φmm)200
エスコ品番EA997N-200
1箱(4本)
¥17,600
税込¥19,360
欠品中
。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。
(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。
ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
エスコ品番EA504AD-1A
材質スチール
質量(kg)7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45
取付穴径(Φmm)5
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
。防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-9312-50
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥17,700
税込¥19,470
8日以内出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm
寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210
アズワン品番68-1814-74
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)233
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
5~10倍に希釈して使用
酸性
アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。
親水性被膜を形成し腐食を防止します。
スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。
使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
。コーティング部分はゴムコーティングとなり、密着をより強くし油漏れを防ぐ事を目的としております。耐熱(熱に強い)、耐油(油による劣化を防ぐ)という機能はございません。
仕様●外径×内径×厚み:21×12.2×1.7mm●材質:アルミ+コーティング(ゴム)●入数:10個●締付トルク:30N・m●汎用品●コック外径12mm
アズワン品番65-9326-26
1箱(10個)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用
アズワン品番65-9248-60
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えた
仕様●サイズ(mm):Φ21×12.5×20.5(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):10●板厚(mm):5.5~6●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-02
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本
アズワン品番65-9310-45
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用
アズワン品番65-9248-59
1箱(3個)
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-82
1箱(5個)
¥635
税込¥699
3日以内出荷
エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:22用(G3/4)●サイズ(mm):L/29、B/31●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ
アズワン品番65-9317-81
1箱(5個)
¥415
税込¥457
3日以内出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。
粒度#80
寸法(mm)50×710
アズワン品番64-2271-55
入数5枚
1箱(5枚)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内)仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:360×280×120●材質:本体:ステンレス(SUS304)扉:アルミダイカスト(ライトゴールド塗装)●施錠:ダイヤル錠●重量:約2.7kg●色:ライトゴールド
アズワン品番65-3899-85
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。
粒度#120
寸法(mm)50×710
アズワン品番64-7928-40
入数5枚
1箱(5枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。
粒度#240
寸法(mm)50×710
アズワン品番64-2271-56
入数5枚
1箱(5枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。
粒度#60
寸法(mm)50×710
アズワン品番64-2271-54
入数5枚
1箱(5枚)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚
質量(g)約1.8
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
¥12,700
税込¥13,970
8日以内出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#80
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-18
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#46
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-16
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ