「アルミバイス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
V溝付で丸い工作物や六角形状の部品等をしっかり固定します
材質アルミ合金
全長(mm)100
アズワン品番64-7864-64
入数2個
1組(2個)
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5
材質アルミ合金+ファイバー
長さ(mm)125
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6
材質アルミ合金+ファイバー
長さ(mm)150
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)100
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)150
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-5
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)125
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム
質量(kg)13
サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4”
テーブル高さ(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95
折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン
質量(g)バイス:1400、ベース:400
全高(mm)186
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)152
口幅(mm)45
取付ベース寸法(Φmm)115
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-60
取付穴径(mm)7
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
関連キーワード