36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)22.0 最大口開き(mm)72 アズワン品番64-2221-64 パイプ外径(Φmm)61
1丁
9,760 税込10,736
翌日出荷

仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計 全長(mm)600 質量(kg)2.17 歯幅(mm)29.5 最大口開き(mm)103 アズワン品番64-2221-66 パイプ外径(Φmm)89
1丁
18,400 税込20,240
当日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.57 歯幅(mm)20.0 最大口開き(mm)61 アズワン品番64-2221-63 パイプ外径(Φmm)49
1丁
8,100 税込8,910
翌日出荷

全長(mm)250 質量(kg)0.45 歯幅(mm)18.5 最大口開き(mm)52 アズワン品番64-2221-62 パイプ外径(Φmm)43
1丁
7,420 税込8,162
翌日出荷

全長(mm)300 質量(kg)0.6 歯幅(mm)21 最大口開き(mm)45 アズワン品番64-2221-72 パイプ外径(Φmm)17~34
1丁
9,480 税込10,428
翌日出荷

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)23 最大口開き(mm)51 アズワン品番64-2221-73 パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
10,100 税込11,110
8日以内出荷

全長(mm)450 質量(kg)1.2 歯幅(mm)25 最大口開き(mm)70 アズワン品番64-2221-74 パイプ外径(Φmm)34~61
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無 材質アルミ 寸法(mm)伸長:1390 縮長:650 質量(g)2300 寸法EVスライド:115 段数3段 耐荷重(kg)4 方式EV方式:手動式 パイプ径(Φmm)27 取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4 最低高さ(mm)340 全高1275(EV無し) 脚径(mm)27
1個(1個)
25,000 税込27,500
8日以内出荷

仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。 材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック 寸法(mm)伸長:5000縮長:1320 質量(g)860 段数5段 取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

。断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合【シート】EA922HB-69、-76 セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚) 材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー 全長(mm)650 品名クイックル ミニワイパー ハンドル径(Φmm)24 シートサイズ(mm)245×300 メーカー花王 アズワン品番65-2248-35 ヘッド寸法(mm)160×80
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
仕様●呼径(Φ):9mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-58
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットでき
仕様●呼径(Φ):19mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-60
1本
5,680 税込6,248
翌日出荷

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。ハサミで簡単にカットできます。接着剤も熱に強いものを使用しています。
仕様●呼径(Φ):25mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品 アズワン品番65-9315-61
1本
6,660 税込7,326
翌日出荷

刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ 全長(mm)118 質量(g)44 径(Φmm)【ポンプ】65 ノズル長(mm)45~120
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67S 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。 水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。 短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。 ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。 ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905 エスコ品番EA928AD-66 材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン 幅(mm)280 質量(g)280 ハンドル径(Φmm)16 ゴム厚(mm)(先端)2
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。 伸縮式
エスコ品番EA928AE-22 材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 全長(mm)911~1621 質量(g)421 ハンドル径(Φmm)20 スポンジサイズ(mm)360×17
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

エスコ品番EA928BE-360 全長(mm)1800~3600 質量(g)700 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)27 パイプ径(Φmm)22(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

エスコ品番EA928BD-180 全長(mm)1000~1600 質量(g)580 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。 材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム 全長(mm)2400~6800 質量(g)約1650 段数3段 ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22 ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme アズワン品番64-2280-30
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。 中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。
エスコ品番EA505-10B 材質本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)、ポリカ-ボネート(持ち手部分) 幅(mm)(ハンドルパイプ)27 質量(kg)7.3 耐荷重(kg)80(全体/垂直静止荷重時) ハンドル長さ(mm)(最大)465 取付穴径(Φmm)12 外寸法・幅(mm)630 外寸法・高さ(mm)460 外寸法・奥行(mm)440 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)365 有効内寸法・幅(mm)520
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。 屋内・屋外を問わずお使い頂けます。 白色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、グレーの硬い毛はこびりついた、汚れや砂・小石などの重いゴミを掃き取ります。 ブラシの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅に溜まったゴミもきれいに掃き出します。 2色の毛先には段差をつけ、タイルの目地や床のすき間に、柔かい毛先が入りこみ、溜まったゴミも快適に掃き出します。 柄は180°自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。
全長(mm)1343 エスコ品番EA928CC-67 材質穂先:ナイロン・ポリエステル、柄:アルミパイプ 幅(mm)300 質量(g)368 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、軟・硬の2段植毛ほうき 隅までしっかりしっかり届く独自の形状。コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅のゴミを力強く掃き出します。 黒色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、灰色の硬い毛は通路や階段の隅やコーナーに溜まったゴミをしっかり掃き出します。 柄は180°近く自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。 屋内・屋外問わずお使いいただけます。
商品タイプ本体 全長(mm)1348 ブラシ幅(mm)450 材質(ブラシ部)ポリエステル 材質(ハンドル)アルミパイプ エスコ品番EA928CC-72S 質量(g)442 柄径(Φmm)22.2 毛丈(mm)40
1個
2,900 税込3,190
3日以内出荷

ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600 エスコ品番EA928BD-360 質量(g)920 種類ハンドル ハンドル径(Φmm)32 パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目) 材質(ハンドル)ファイバーグラス 材質(パイプ)アルミニウム
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

仕様●仕様:ビス式●材質:ブラケット/亜鉛ダイカスト リング/アルミ●パイプ径:Φ8mm●奥行:54mm●高さ:105.5mm●付属品:ステンレスバインドタッピンねじ4×35(2本)●カラー:マットブラック●タオル掛幅:192mm アズワン品番65-9270-40
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 質量(g)1.2 段数2段 ねじ径先端:3/4”Acme サイズ(mm)1500~2400
1本
7,740 税込8,514
翌日出荷

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製 ねじ径先端:3/4”Acme
1本
9,500 税込10,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)2 縮長(mm)475 仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ 付属品三脚ケース 段数4段
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ) 質量(kg)約1.5 高さ(mm)900~1600(自在調整) ベース径(Φmm)Φ634.5 取付ねじサイズW5/16 折りたたみ寸法(mm)85×805
1個(1個)
9,690 税込10,659
翌日出荷

1本ほか
6,980 税込7,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)