カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ADF(40)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • Transair(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • 岩崎電気(12)
  • 星和電機(SEIWA)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 高島産業(9)
  • RS PRO(8)
  • WORKERZ EXIT(8)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • TOKIO(藤沢工業)(5)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • NEXPerformance(5)
  • 江崎機械工業(5)
  • 大見工業(4)
  • Gクラフト(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミパイプ 16」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアー配管工具セット エスコフレアー配管工具セットエスコ
23,000税込25,300
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管にケース寸法(mm)240×150×95材質(ケース)スチール製
床上型マイクロホンスタンド エスコ床上型マイクロホンスタンドエスコ
9,690税込10,659
1個(1個)
翌日出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。マイクホルダーはついていません。
材質パイプ:鋼製(クロームメッキ) ベース:アルミダイカスト(ブラック塗装) 脚部:鋼棒(クロームメッキ)質量(kg)約1.5高さ(mm)900~1600(自在調整)ベース径(Φmm)Φ634.5取付ねじサイズW5/16折りたたみ寸法(mm)85×805
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
6,700税込7,370
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
156-316mm タブレットアーム エスコ156-316mm タブレットアームエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
ミニワイパー シート付 80×160×650mm エスコミニワイパー シート付 80×160×650mmエスコ
2,000税込2,200
1本
翌日出荷
狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
適合【シート】EA922HB-69、-76セット内容ミニワイパー本体キット(シート1枚)材質パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー全長(mm)650品名クイックル ミニワイパーハンドル径(Φmm)24シートサイズ(mm)245×300メーカー花王アズワン品番65-2248-35ヘッド寸法(mm)160×80繰り返し・詰め替え対応
1810x380x1670mm パーテーション エスコ1810x380x1670mm パーテーションエスコ
57,000税込62,700
1台
当日出荷
仕様キャスター付材質パネル:ポリエステル(防炎加工)フレーム:スチールパイプΦ22.2mm(塗装ホワイト)脚部:アルミ(塗装ホワイト)キャスター:ナイロンアジャスター:PE寸法(mm)1810(W)×380(D)×1670(H)質量(kg)12ブルータイプ3連アズワン品番64-7967-34
996-1633mmウィンドウクリーナー エスコ996-1633mmウィンドウクリーナーエスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
ヘッド幅(mm)280mm仕様ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 ★0°・30°・60°・90°で固定できます。材質ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、 柄:アルミパイプ全長(mm)996/1633繰り返し・詰め替え対応
475-1605mmカメラ三脚 エスコ475-1605mmカメラ三脚エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
最大積載量(kg)2縮長(mm)475仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ付属品三脚ケース段数4段
1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製) エスコ1450-2350x890x1340mm ふとん干し(ステンレス製)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
通気性の良いWバー採用。 マルチハンガー付きでハンガー干しも可能。
エスコ品番EA951FD-16A材質パイプ:ステンレス巻きスチール・ステンレス・アルミ、部品:ABS・PP質量(kg)約6.3耐荷重(kg)約20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】145~235×89×135、【収納時】145×19×152干す量ふとん4枚
360x991-1621mm 窓用伸縮柄付モップ エスコ360x991-1621mm 窓用伸縮柄付モップエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢でムラ無く水切りをすることができます。 伸縮式
エスコ品番EA928AE-22材質ヘッド:ABS樹脂、左右ガイド・ストッパー:POM樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン全長(mm)911~1621質量(g)421ハンドル径(Φmm)20スポンジサイズ(mm)360×17繰り返し・詰め替え対応
905mm ゴム製ブレードほうき エスコ905mm ゴム製ブレードほうきエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。 水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。 短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。 ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。 ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905エスコ品番EA928AD-66材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン幅(mm)280質量(g)280ハンドル径(Φmm)16ゴム厚(mm)(先端)2繰り返し・詰め替え対応
336x160mmx0.30m/1段 踏 台(アルミ製) エスコ336x160mmx0.30m/1段 踏 台(アルミ製)エスコ(3件のレビュー)
3,880税込4,268
1個
当日出荷
中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903AF-30B材質アルミ合金(アルマイト加工)段数1段設置寸法・奥行(mm)289設置寸法・幅(mm)388収納寸法・幅(mm)388収納寸法・奥行(mm)153収納寸法・高さ(mm)332天板寸法・幅(mm)276天板寸法・奥行(mm)160
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら