21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
130 税込143
当日出荷

1パック(5本)
11,600 税込12,760
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5 呼び長さ(mm)600 アズワン品番64-7868-41 パイプ外径(Φmm)75
1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5 呼び長さ(mm)450 アズワン品番64-7868-40 パイプ外径(Φmm)70
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9 呼び長さ(mm)350 アズワン品番64-7868-39 パイプ外径(Φmm)65
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.49 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7868-37 パイプ外径(Φmm)40
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.7 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7868-38 パイプ外径(Φmm)55
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷


U型形状でU字溝にぴったりです。アルミパイプ使用により軽量です。狭い場所での溝の掃除、泥すくいに。先端のノコ刃形状で溝の除草作業にも便利
仕様●型番:74438NEW●先端(mm):110(W)125(L)×65(H)●全長(mm):765●材質:先端/スチール、柄/アルミ、グリップ/樹脂●重量:520g アズワン品番65-5655-66
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
仕様JIS規格品 エスコ品番EA351N-1A
1個
400 税込440
当日出荷

水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-15A
1個
320 税込352
当日出荷

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製のブレードなので細かいゴミや毛髪がからみません。 水洗いしたタイル面などの水切りとしても便利です。 短柄タイプなので手軽にお使い頂けます。 ゴム製のブレードは適度にしなり、床にフィットするので、細かいゴミまでしっかり集めることができます。 ブレードの両サイドは斜め形状になっているので、階段の隅などもきれいに掃けます。
全長(mm)905 エスコ品番EA928AD-66 材質ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:合成ゴム、柄:アルミパイプグリップ:ポリプロピレン 幅(mm)280 質量(g)280 ハンドル径(Φmm)16 ゴム厚(mm)(先端)2
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

全長(mm)1250~1585 先端幅(mm)180~575 エスコ品番EA650RA-32 質量(g)750 材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ) 先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

全長(mm)500/635 仕様ヘッドのネック部分は前後左右に曲がり、柄の動きに柔軟に対応。 材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、 柄:アルミパイプ、グリップ:ポリエチレン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式 軽量で持ち運びに便利なアルミ製 付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
仕様作業灯取付数2個 付属品アタッチメントバー(425×175×Φ25mm) エスコ品番EA814ZC-3 材質アルミパイプ、スチール 寸法(mm)(外形)1230×1180~2450、(収納)135×1090 質量(kg)5.1 耐荷重(kg)7 最大伸長(mm)2450 縮長(mm)1180
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

最大積載量(kg)2 縮長(mm)475 仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ 付属品三脚ケース 段数4段
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷