「アルミフィン中和剤」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸性
洗浄剤1kgに対し、440g使用
汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。
EA119-71用
仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
アズワン品番65-2108-84
1本(1kg)
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
pH13以上
エスコ品番EA119-71
形状液体
比重1.15/1.25
使用濃度10/20倍希釈
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-36
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。
フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。
廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性
pH値1.2
エスコ品番EA115-1C
適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
容量(kg)10
アズワン品番78-0023-66
1個
¥13,200
税込¥14,520
3日以内出荷
標準使用濃度:原液~20倍に希釈して使用。アルカリ成分をすばやく中和し、防錆被膜を形成します。防錆効果が優れているため、白化を防止。
用途アルミフィン用中和・仕上げ剤
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-85
1個(10kg)
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
液性アルカリ性
エスコ品番EA115-37
使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
濃度(%)10~20
内容量(kg)10
1個(10kg)
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
関連キーワード