13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA979K-23 材質アルミニウム、ゴム タイプネジ止め(ねじ7本付属)
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)2.3 アズワン品番64-7992-76 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)30 風速(m/s)1.5(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-82 定格風量(m3/min)31
1個
17,400 税込19,140
当日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)50 風速(m/s)2.25(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-83 定格風量(m3/min)46
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:285×160×870mm●重量:800g●材質:ハンドル/アルミパイプ ボディ/PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9311-80
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)4.0 アズワン品番64-7992-79 幅×長さ(mm)305×305 定格風量(m3/min)7.0(m3/min)
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)5.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-78 定格風量(m3/min)17
1個
67,700 税込74,470
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)150 質量(kg)3.3 寸法(幅W×長さL)(mm)305×610 アズワン品番64-7992-77 定格風量(m3/min)8
1個
57,900 税込63,690
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)5.8 寸法(幅W×長さL)(mm)305×610 アズワン品番64-7992-80 定格風量(m3/min)14.7
1個
70,900 税込77,990
当日出荷

仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です 材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム 厚さ(mm)290 質量(kg)9.5 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-81 定格風量(m3/min)31
1個
81,800 税込89,980
当日出荷

折りたたみ式。バスケット、LEDライト、カギ、フルカバー泥除け付き。前カゴ、ライト付きで軽快車としてお使いいただき、いざとなったら折りたたみ!。駐輪時に便利なリング錠付き。外装6段変速で坂道もラクラク走行。
材質リム:アルミニウム タイヤ・チューブ:合成ゴム 質量(kg)21.5 シルバー ハンドル前:キャリパーブレーキ 後:バンドブレーキ 寸法(cm)組立:175×53×105 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ26型 適応体重(kg)推奨:65 サドルの高さ(mm)770~890 キャリアクラス18 折りたたみ寸法(cm)103×63×85 タイヤ幅(inch)1-3/8” ギア数6段変速
1台(1台)
40,200 税込44,220
翌々日出荷

仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません 材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム 厚さ(mm)65 風速(m/s)2.75(定格) 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-84 定格風量(m3/min)56
1個
28,600 税込31,460
当日出荷