銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg
型番TSXT950
アズワン品番64-7882-35
1セット
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
関連キーワード