4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷