カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • アルミ薄板(1)
  • 物流用品(182)
  • 作業工具(135)
  • メカニカル部品(79)
  • 切削工具(77)
  • 研磨材(38)
  • 安全保護具(28)
  • 電気材料(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 測定用品(17)
  • 機構部品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 制御機器(5)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(85)
  • Namekawa(滑川軽銅)(107)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • 光モール(1)
  • ノーブランド(33)
  • TRUSCO(281)
  • ダイトウトランク(9)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • 三木プーリ(1,736)
  • AMPHENOL(1,582)
  • ミニター(1,202)
  • New-Era(ニューエラー)(514)
  • OSG(オーエスジー)(466)
  • Festo(377)
  • パール金属(365)
  • LAMP(スガツネ工業)(335)
  • SMC(333)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(326)
  • 協和精工(325)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
長さ(mm)
  • 300(1)
  • 600(1)
幅(mm)
  • 200(1)
  • 300(1)
材質
  • アルミニウム(A5052)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ合金」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッシュライト エスコLEDフラッシュライトエスコ
2,300税込2,530
1本(1本)
3日以内出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
ネッククーラー エスコネッククーラーエスコ
10,900税込11,990
1セット(1セット)
翌々日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金質量(g)約300(本体のみ)電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間首廻り(cm)約37~50防塵防水性能IPX5衝撃耐落下:170cmサイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
7,980税込8,778
1個(1個)
翌日出荷
USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120関連資料(0.25MB)照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED
バックパック (キャリー付き) エスコバックパック (キャリー付き)エスコ
17,200税込18,920
1個(1個)
翌日出荷
バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。
材質ポリウレタン(1680デニール)質量(kg)2.9容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
プーリーカラビナ (スチール製) エスコプーリーカラビナ (スチール製)エスコ
7,300税込8,030
1個(1個)
翌日出荷
材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金全長(mm)129質量(g)255使用荷重(kg)100車径(mm)48使用ロープ径(mm)~16口の開き(mm)18車幅(mm)33線径(mm)10速度(cm/s)許容速度:25
充電式LEDフラッシュライト エスコ充電式LEDフラッシュライトエスコ
44,000税込48,400
1個(1個)
翌日出荷
付属品:充電器、USBコード。モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。先端とテール部分のダブルスイッチ仕様。前回使用したモードで再点灯可能。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。人間工学に基づいて設計されたボディ。
材質本体:アルミ合金、レンズ:Borofoatガラス質量(g)350シリーズスティンガー(STINGER)使用電池リチウムイオン電池(付属)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)8耐衝撃性2mサイズ(mm)41×194明るさ(Lm)強:2000、中:850、弱:100防水性IPX7照射距離(m)強:315、中:200、弱:70照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:2、中:4、弱:24、点滅:3.25
ストレートドリル EA824NAシリーズ エスコストレートドリル EA824NAシリーズエスコ
830税込913
1本
3日以内出荷
356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズ エスコ356x182mmx0.52m/2段 踏台 EA903AGシリーズエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ エスコ600x400mm 作業台 EA903BRシリーズエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズエスコ
178,300税込196,130
1個
3日以内出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
アルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズ エスコアルミ水平器 マグネット付 EA735Aシリーズエスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アルミ合金製、マグネット付、2%の勾配マークと正確な読み取りマーク付、ゴム製エンドキャップ付
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷から翌々日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
チューブカッター EA203SAシリーズ エスコチューブカッター EA203SAシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズ エスコ軽量脚立 アルミ製 EA903ACシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
アルミ合金製、プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!※専用脚立の為、はしごになりません。
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
二連はしご アルミ製 EA902シリーズ エスコ二連はしご アルミ製 EA902シリーズエスコ
43,000税込47,300
1個
翌々日出荷
アルミ合金製、スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:ANP34B●伸長(m):3.4●縮長(m):2.0●重量(kg):7.2●段数:10●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:43mm●使用角度:75°●梯子内寸(W):310mm●踏み桟間隔:310mmアズワン品番68-1861-76
スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコスパイラルタップ EA829ERシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。アズワン品番68-1859-23
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズエスコ
24,100税込26,510
1組
3日以内出荷
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
ハンドタップ SKS2/仕上 EA829DBシリーズ エスコハンドタップ SKS2/仕上 EA829DBシリーズエスコ
635税込699
1本
3日以内出荷
JISⅢ級、仕上タップ
仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金アズワン品番68-1859-05
298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ エスコ298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本ほか
3日以内出荷
オールアルミ合金製の軽量仕様です。
仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式) エスコ墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)エスコ
18,200税込20,020
1本(1本)
翌日出荷
フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル長さ(mm)約1700質量(g)約1135種類巻取式(ロック装置なし)落下距離(m)4.5フックアルミショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)最大2.3ランヤード2丁掛け
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製)エスコ
48,300税込53,130
1個(1個)
翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚 エスコ1.39m はしご兼用脚立 ワイドステップ/伸縮脚エスコ
47,500税込52,250
1個
翌日出荷
アルミ合金製 伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 片手での上部操作で両脚同時のロングスライド調整が可能
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:GUD120X●天板高さ(m):0.96~1.39●はしご全長(m):2.05~2.95●段数:4●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:481×169×1039●設置寸法(W)×(D)mm:481~558×760~1027●重量(kg):8.6●天板サイズ:234×160mm●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:60mm●有効高さ(m):0.66~1.09●使用角度:75°アズワン品番68-1861-82
0.82m 専用脚立 伸縮脚 エスコ0.82m 専用脚立 伸縮脚エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mmアズワン品番68-1861-83
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE エスコM12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSEエスコ
6,690税込7,359
1本
3日以内出荷
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アズワン品番68-1860-03
50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャックエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17
踏台(アルミ製) EA903AFシリーズ エスコ踏台(アルミ製) EA903AFシリーズエスコ
7,750税込8,525
1個
3日以内出荷
中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
材質アルミ幅(mm)踏みざん:70質量(kg)2.5段数3天板寸法(mm)276×160天板高さ(m)0.79メーカーアルインコ(ALINCO)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×154×853アズワン品番78-0727-22設置寸法(幅×奥行)(mm)479×646
足場(アルミ製) エスコ足場(アルミ製)エスコ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:55質量(kg)19.4段数3天板高さ(m)0.73~1.13折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
梯子兼用脚立(伸縮式) エスコ梯子兼用脚立(伸縮式)エスコ
100,000税込110,000
1台
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90質量(kg)19.5段数5脚立の高さ(m)1.6~2.9はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700最大使用荷重(kg)135設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
平型軸付ブラシ エスコ平型軸付ブラシエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに。6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイ グラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイ グラインダー、ストレート グラインダーで使用できます。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)12.7適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)76線径(mm)0.3トリム(mm)長さ:25.4
作業台 エスコ作業台エスコ
72,300税込79,530
1台
翌日出荷
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)203
作業台(左手すり付) エスコ作業台(左手すり付)エスコ
81,200税込89,320
1台
翌日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240天板寸法(mm)600×340最大使用荷重(kg)150
作業台(右手すり付) エスコ作業台(右手すり付)エスコ
72,800税込80,080
1台
翌日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)踏ざん:240段数2天板寸法(mm)600×340最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×580
伸縮式PPほうき エスコ伸縮式PPほうきエスコ
6,770税込7,447
1組(4本)
翌日出荷
ワイドな毛幅で効率よく掃除。伸縮式で好きな高さに調整でき作業負担を軽減。ソフトタイプで掃きやすく、現場の木くずやご家庭のエントランスの落葉などの清掃まで幅広く使えます。
材質穂先:ポリプロピレン ハンドル:アルミ合金質量(g)525サイズ(mm)穂先幅:520 毛丈:120 全長:870~1300線径(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度表記STD
ロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(TIN-LTシリーズ)エスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)12幅(mm)6.5全長(mm)150質量(g)70ピッチ喰い付き:5P溝数4被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH3首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
...
アルミ板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら