32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AF-30B 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数1段 設置寸法・奥行(mm)289 設置寸法・幅(mm)388 収納寸法・幅(mm)388 収納寸法・奥行(mm)153 収納寸法・高さ(mm)332 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
材質アルミ 幅(mm)踏みざん:70 質量(kg)2.5 段数3 天板寸法(mm)276×160 天板高さ(m)0.79 メーカーアルインコ(ALINCO) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×154×853 アズワン品番78-0727-22 設置寸法(幅×奥行)(mm)479×646
1個
7,750 税込8,525
3日以内出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数5 設置寸法・奥行(mm)1040 設置寸法・幅(mm)591 天板寸法(mm)260×162 型番FRP-SL15 はしごの長さ(m)2.96 アズワン品番65-2238-88 収納寸法・幅(mm)595 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1505
1台
46,700 税込51,370
当日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数5 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-1L18 アズワン品番65-2238-24
1台
30,900 税込33,990
当日出荷

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
1台
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg アズワン品番65-9280-99
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数7 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-1L24
1台
38,400 税込42,240
当日出荷

1台
56,600 税込62,260
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。 段数7 設置寸法・奥行(mm)1396 設置寸法・幅(mm)697 天板寸法(mm)260×165 型番FRP-SL21S アズワン品番64-7943-71 収納寸法・幅(mm)705 収納寸法・奥行(mm)185 収納寸法・高さ(mm)2115
1台
69,000 税込75,900
当日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数4 設置寸法・奥行(mm)861 設置寸法・幅(mm)537 天板寸法(mm)260×162 型番FRP-SL12 はしごの長さ(m)2.35 アズワン品番65-2238-87 収納寸法・幅(mm)540 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1200
1台
39,100 税込43,010
当日出荷

材質アーム:アルミ、支柱:スチール 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)15 適合サイズ24型まで対応 取付可能厚(mm)20~60 アズワン品番64-2268-07 可動範囲チルト:105°、パン:200°、ローテーション:90°、スウィング:360° ポール長(mm)325
1台
24,000 税込26,400
翌日出荷

キャスター内蔵脚で楽々間仕切り フレーム両端のマグネットで連結使用が可能
1台
81,800 税込89,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
60,900 税込66,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手のクロスで柔らかな素材感 連結パーツ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:462~1800×404×1529●重量(kg):7●カラー:ホワイト●材質:クロス:ポリエステル(防炎加工)支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)ベース:スチール アズワン品番65-2289-80
1台
60,900 税込66,990
当日出荷

道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具 エスコ品番EA942CA-7 材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄 幅(mm)175 全長(mm)900 車輪径(Φmm)75 質量(g)580 危険物の類別非危険物 設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
6,590 税込7,249
翌々日出荷

エスコ作業台
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 踏面幅(mm)203
1台
72,300 税込79,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ作業台
蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 踏面幅(mm)203
1セット
81,100 税込89,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
1台
37,300 税込41,030
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg アズワン品番65-2238-96
1台
49,200 税込54,120
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-01
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。
1台
77,100 税込84,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質支柱:スチール、アーム:アルミ 全長(mm)515 質量(kg)3.4 耐荷重(kg)8~20 適合サイズ32型まで 取付可能厚(mm)10~50 アズワン品番64-2267-98 可動範囲画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

1台
112,400 税込123,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製 縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-70
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能 段数10 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-2L34 アズワン品番64-7943-56
1台
60,100 税込66,110
当日出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能 段数12 踏ざん踏面幅(mm)43 型番FRP-2L40 アズワン品番64-7943-57
1台
67,700 税込74,470
当日出荷

材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)222 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大174 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
1台
21,000 税込23,100
8日以内出荷

材質支柱:FRPステップ:アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数3 設置寸法・奥行(mm)683 設置寸法・幅(mm)484 天板寸法(mm)260×162 型番FRP-SL09 はしごの長さ(m)1.74 アズワン品番65-2238-86 収納寸法・幅(mm)485 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)895
1台
32,000 税込35,200
当日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D221×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約295g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-03
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個 材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)8 適合サイズ27型まで アーム長さ(mm)565 取付可能厚(mm)15~80 支柱径(Φmm)32 アズワン品番65-2200-73 高さ調整範囲(mm)210~520 可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240° ポール長(mm)420
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D306×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-04
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類) アズワン品番65-9280-88
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷