14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA905MC-1 材質アルミ合金 質量(kg)2.5
1個
6,940 税込7,634
当日出荷

エスコ品番EA905MR-1 材質アルミ合金 質量(kg)3.6 調整範囲(mm)700・950・1200
1個
52,800 税込58,080
翌日出荷

1台
28,100 税込30,910
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
112,400 税込123,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質アルミ合金 幅(mm)踏ざん:55 質量(kg)19.4 段数3 天板高さ(m)0.73~1.13 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×1613×159 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)688~774×2073~2306
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

樹脂などの軟質母材に 繰り返し使える樹脂ケース入りです。空になったケースは部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用できます。 お求めやすい少量パックです。
1パック(35個)ほか
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品吊し用ひも(ナイロン製)付 材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製 サイズA2 質量(g)420 寸法(幅W×高さH)(mm)427×601 アズワン品番64-2262-45
1枚
2,500 税込2,750
当日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄または非鉄基板を自動的に検出 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~1000μm●機能:ゼロ点補正、ホールド機能●精度:±1~3%または2μm(どちらか大きい方)●最小測定面積:5×5mm●最小曲率半径:凸面:3mm凹面:30mm●基板の最小厚さ:鉄:0.5mm非鉄:50μm●解像度:0~99μm/100μm以上●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:161×69×32mm●重量:260g●付属品:鋼板、アルミニウム板(テスト用)USBメモリー、キャリングケース、ストラップ アズワン品番65-2167-05
1個
63,000 税込69,300
翌日出荷

灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷

縦横連結により作業スペースが確保できます。アジャスターで高さを調整できます。
仕様●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19~0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製 アズワン品番65-9307-33
1台
42,000 税込46,200
翌日出荷

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,200 税込79,420
翌日出荷

様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-62
1台
112,000 税込123,200
翌日出荷