「アルミ用スプレー塗料」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。
吹きつけ後に上から塗装は出来ます。
アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。
屋内外で利用できます。
高い防錆性能・摩耗防止効果。
用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護に
エスコ品番EA920SW-3
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)-50~800
可使時間(分)10
硬化時間(時間)4~6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
表面仕上げツヤ消し
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
関連キーワード