カテゴリ

  • 研磨材(10)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニチコン(73)
  • ヴァンテアンパネル(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • MTO(25)
  • イスカル(23)
  • VISHAY(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
  • MSTコーポレーション(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • ミスターマイスター(8)
  • カーメックス(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • マキタ(6)
  • RS PRO(6)
  • TDK(5)
  • ナビス(アズワン)(5)
  • EARTH MAN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ用チップ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
39,900税込43,890
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
2,350税込2,585
1箱(5個)
翌日出荷
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-59
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,390税込1,529
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-60
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
2,350税込2,585
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:5個●ソリッドアルミ用●EA315SB-1、EA315SC-1用アズワン品番65-9249-05
超硬チップソー(アルミサッシ用) エスコ超硬チップソー(アルミサッシ用)エスコ
9,100税込10,010
1枚
翌日出荷
適合材アルミ
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用) エスコΦ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
用途金属切断直径(Φmm)405穴径(Φmm)25.4山数120P最大回転数(min-1[r.p.m])1100適合材アルミアズワン品番64-7940-23
355mm/100T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ355mm/100T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-48
305mm/100T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ305mm/100T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-47
255mm/100T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ255mm/100T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-46
216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ216mm/ 80T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851CB-45
180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ180mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
5,960税込6,556
1個
当日出荷
エスコ品番EA851CB-44
160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-43
125mm/ 46T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ125mm/ 46T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-42
100mm/ 40T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ100mm/ 40T 超硬チップソー(アルミ用)エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
適合材アルミエスコ品番EA851CB-41
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら