19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数(枚)50 アズワン品番64-2284-56 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)58
1袋(50枚)
6,440 税込7,084
翌日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-48 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)30
1袋(50枚)
2,070 税込2,277
当日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-57 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)64
1袋(50枚)
7,710 税込8,481
欠品中

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-52 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)41
1袋(50枚)
3,400 税込3,740
当日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-54 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)47
1袋(50枚)
4,240 税込4,664
翌日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-50 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)35
1袋(50枚)
2,680 税込2,948
当日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-55 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)53
1袋(50枚)
5,320 税込5,852
翌日出荷

用途米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等 入数(枚)25 容量(L)10 アズワン品番64-7955-30 関連資料チラシ(0.53MB) ガゼット(mm)160
1組(25枚)
15,500 税込17,050
翌日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-60 関連資料チラシ(0.95MB) RoHS(0.36MB) ガゼット(mm)28
1袋(50枚)
1,490 税込1,639
翌日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-58 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)70
1袋(50枚)
9,720 税込10,692
翌日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-59 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)25
1袋(50枚)
1,290 税込1,419
翌日出荷

入数(枚)50 アズワン品番64-2284-49 関連資料チラシ(0.95MB) ガゼット(mm)33
1袋(50枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様スパイク長:6mm 材質アルミ合金、ポリエチレン レッド 質量(g)1650 足サイズ24.5~28.0cm アズワン品番64-2303-15
1足
11,700 税込12,870
翌日出荷

1足
12,900 税込14,190
翌日出荷

アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
材質アルミダイキャスト 厚さ(mm)最大0.4以下 質量(kg)2.9 タイプ溶着 消費電力(W)600 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150 シール長さ(mm)最大200 シール幅(mm)10 アズワン品番64-2205-67
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04 サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
8,000 税込8,800
翌日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷