2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
エスコ品番EA936CA-12 容量(g)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.6mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤 アズワン品番65-9313-25 危険物の類別非危険物
1本
700 税込770
翌々日出荷