5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-31 無色透明 タイプ中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量9.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
エスコ品番EA936CA-12 容量(g)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.6mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
エスコ品番EA936C-21 無色透明 タイプ低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量9.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,730 税込1,903
翌々日出荷

電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)32 適合電線(mm2)0.33~0.82 定格(A)5 アズワン品番64-2283-25 入数4
1パック(4個)
430 税込473
当日出荷

用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤 アズワン品番65-9313-25 危険物の類別非危険物
1本
700 税込770
翌日出荷