カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(225)
    • 芯棒打込式アンカー(53)
    • グリップアンカー(27)
    • ボードアンカー(39)
  • 切削工具(3)
    • コンクリートドリル(3)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • オフィス家具(10)
  • 機構部品(9)
  • 安全用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • サンコーテクノ(320)
  • エイ・ワイ・ファスナー(32)
  • 大阪魂(501)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(95)
  • Anker(アンカー)(214)
  • カール(4)
  • Y'sGOD(1)
  • ダンドリビス(5)
  • サンライズ(2)
  • ノーブランド(38)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(766)
  • トヨタ(621)
  • ミツビシ(313)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • ニッサン(220)
  • ユニカ(188)
  • 若井産業(183)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M3.3(1)
  • M3.6(1)
  • M4(4)
  • M5(2)
  • M6(12)
  • M8(10)
  • M10(20)
  • M12(15)
  • M16(10)
  • M20(3)
  • W3/8(4)
  • W1/2(1)
  • その他(3)
材質
  • ステンレスすべて(59)
  • SUS304(59)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(47)
  • ナイロン(13)
  • 塩ビ(PVC)(34)
  • (53)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(22)
  • 石膏ボード(6)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 75(1)
長さ(mm)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 190(2)
  • 207(1)
  • 230(1)
19・26・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・120・150・190・207・230
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 45(5)
  • 60(4)
  • 80(3)
30・35・45・60・80
ドリル径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.4(2)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 8.5(2)
  • 10(3)
  • 10.5(5)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(5)
  • 17(3)
  • 21.5(3)
5・6・6.4・7・8・8.5・10・10.5・12・12.5・12.7・17・21.5
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
10・12・14
表面処理
  • ジオメット(1)
  • 電気亜鉛メッキ(20)
ジオメット・電気亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンカ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音声案内機 (人感センサー付き) エスコ音声案内機 (人感センサー付き)エスコ
36,000税込39,600
1個(1個)ほか
翌日出荷
材質ASA樹脂電球LED×4個使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと)電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日検知エリア(m)水平方向約360° (3)音量(dB)0~80db (1m前方)
シングルナット用保護キャップ エスコシングルナット用保護キャップエスコ
510税込561
1パック(2個)
8日以内出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール耐熱温度(℃)-18~60
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,200税込1,320特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,600税込6,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
L型アンカーピン(200本) エスコL型アンカーピン(200本)エスコ
12,900税込14,190
1箱(200本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×200
L型アンカーピン(100本) エスコL型アンカーピン(100本)エスコ
13,300税込14,630
1箱(100本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×400
L型アンカーピン(150本) エスコL型アンカーピン(150本)エスコ
17,000税込18,700
1箱(150本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール寸法(mm)9×300
L型アンカーピン(20本) エスコL型アンカーピン(20本)エスコ
8,400税込9,240特価
1箱(20本)
当日出荷から翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール
L型アンカーピン(50本) エスコL型アンカーピン(50本)エスコ
12,700税込13,970
1箱(50本)
翌日出荷
植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
2,040税込2,244
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式)エスコ
7,400税込8,140
1セット
翌日出荷
4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール質量(kg)1.5サイズ(mm)185×90×250(H)数量(個)キーハンガー:20
やわらかゴムポール エスコやわらかゴムポールエスコ
9,200税込10,120
1組(2本)
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC黒/黄質量(g)2130ベース径(Φmm)250サイズ(Φmm)60×880ウエイト専用:EA983FT-75
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式) エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)エスコ
3,680税込4,048
1個
予約販売
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
(人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-91
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-88
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.4●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-32
3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具アズワン品番65-9306-52
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズ エスコ旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズエスコ
7,500税込8,250
1本ほか
翌日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズエスコ
8,610税込9,471
1台
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9285-33
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネルアズワン品番65-9306-44
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
445税込490
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-89
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズエスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。
旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズ エスコ旗立金物 Φ16丸棒 310mm EA951BNシリーズエスコ
7,500税込8,250
1本
翌日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレートアズワン品番65-9326-45
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
500税込550
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-90
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ エスコ48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプエスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-84
60x1280mm やわらかゴムポール 2本 エスコ60x1280mm やわらかゴムポール 2本エスコ
11,600税込12,760
1組(2本)
翌日出荷
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本アズワン品番65-5670-84
JIS安全標識板 担架 エスコJIS安全標識板 担架エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入アズワン品番65-5667-69
450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表 エスコ450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表エスコ
2,200税込2,420
1枚
翌日出荷
玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。当該情報の明示に。
仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-29
265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連 エスコ265x157x159mm トイレットペーパーホルダー 2連エスコ
7,120税込7,832
1個
当日出荷
直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド!付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本)材質ABS、POM、SUS質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159アズワン品番65-3887-29
0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製 エスコ0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製エスコ
9,820税込10,802
1本
翌日出荷
耐食性に優れ、小型船舶に適しています。
仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ:160×246(H)mm●重量:0.9kg●リング径:7.8mmアズワン品番65-3896-04
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,210税込2,431
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら