カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
    • 芯棒打込式アンカー(9)
    • グリップアンカー(7)
    • ボードアンカー(2)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(64)
  • サンコーテクノ(66)
  • エイ・ワイ・ファスナー(13)
  • TRUSCO(24)
  • サンライズ(2)
  • ユニカ(19)
  • カール(1)
  • デイコム(4)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • Anker(アンカー)(71)
  • 第一機材(22)
  • ウエハラ(22)
  • サンセルフ(18)
  • 若井産業(16)
  • サンワダイレクト(16)
  • 水本機械製作所(13)
  • StarTech.com(10)
  • 日本パワーファスニング(9)
ねじの呼び
  • M6(12)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
適合材
  • コンクリート(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(2)
  • 60(1)
30・60
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
15・20
ドリル径(Φmm)
  • 6.4(2)
6.4
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(2)
電気亜鉛メッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アンカー m6」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ[EA864CD-641用] 増設用カメラエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラアズワン品番65-9306-65
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
460税込506
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Yタイプ/ステンレス)エスコ
335税込369
1パック(2本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Yタイプ(皿頭)
雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)エスコ
335税込369
1パック(2本)
翌日出荷
芯棒打ち込み式 Tタイプ(ナベ頭)
M4-M6 ボードアンカーフィキシングツール エスコM4-M6 ボードアンカーフィキシングツールエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-8
M 6x 25mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/100本) エスコM 6x 25mm 雌ねじアンカー (ステンレス製/100本)エスコ
17,200税込18,920
1パック(100本)
翌日出荷
ねじの呼びM 6材質ステンレスエスコ品番EA945BV-6
M 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本) エスコM 6x 25mm 雌ねじアンカー (100本)エスコ
3,500税込3,850
1パック(100本)
翌日出荷
ねじの呼びM 6エスコ品番EA945BT-6
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
14,100税込15,510
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-62
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
9,710税込10,681
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-61
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,900税込5,390
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-62
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
3,010税込3,311
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BP-61
雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用) エスコ雌ねじアンカー用打込棒(M6・W1/4"用)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945BL-20
M6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
360税込396
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6材質ステンレスエスコ品番EA945BK-6
M6x 25mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
365税込402
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M6エスコ品番EA945BJ-6
M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
590税込649
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-62
M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
410税込451
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-61
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコM6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945BC
M6x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
410税込451
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BA-62材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら