38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)295 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35 アズワン品番64-7973-53
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)135 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)25 アズワン品番64-7973-51
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)362 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7973-60
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)210 外径D(Φmm)68 内径d(Φmm)40 アズワン品番64-7973-46
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-41
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)35 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 アズワン品番64-7973-40
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1140 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)50 アズワン品番64-7973-63
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)243 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 アズワン品番64-7973-59
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)150 外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)20 アズワン品番64-7973-58
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)820 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 アズワン品番64-7973-57
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)382 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)40 アズワン品番64-7973-54
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)112 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)20 アズワン品番64-7973-50
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)48 外径D(Φmm)35 内径d(Φmm)15 アズワン品番64-7973-48
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)38 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)12 アズワン品番64-7973-47
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)91 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)25 アズワン品番64-7973-43
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)79 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)20 アズワン品番64-7973-42
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)875 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 アズワン品番64-7973-62
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)475 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)35 アズワン品番64-7973-61
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)430 外径D(Φmm)85 内径d(Φmm)45 アズワン品番64-7973-55
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)208 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7973-52
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)170 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)35 アズワン品番64-7973-45
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)24 外径D(Φmm)28 内径d(Φmm)12 アズワン品番64-7973-39
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)485 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)50 アズワン品番64-7973-56
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)70 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-49
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)133 外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7973-44
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:52、B:15 質量(kg)0.150 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65 アズワン品番64-7973-70 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:17、D:40、B:12 質量(kg)0.070 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05 アズワン品番64-7973-65 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:110、B:27 質量(kg)1.14 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3 アズワン品番64-7973-75 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:62、B:17 質量(kg)0.243 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6 アズワン品番64-7973-71 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:80、B:18 質量(kg)0.382 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0 アズワン品番64-7973-69 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:47、B:14 質量(kg)0.112 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40 アズワン品番64-7973-66 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:120、B:29 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7 アズワン品番64-7973-76 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 質量(kg)0.657 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3 アズワン品番64-7973-74 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:80、B:21 質量(kg)0.475 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3 アズワン品番64-7973-73 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:62、B:16 質量(kg)0.208 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6 アズワン品番64-7973-68 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15、D:35、B:11 質量(kg)0.048 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95 アズワン品番64-7973-64 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 質量(kg)0.362 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0 アズワン品番64-7973-72 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900 許容回転速度(min-1) 油潤滑9600 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:52、B:15 質量(kg)0.135 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40 アズワン品番64-7973-67 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷