8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8) 寸法(mm)463×753×529(H) 質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む) 受信周波数11.70~12.75GHz アズワン品番64-2283-62 アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準) 雑音指数(dB)0.5(標準) 総合利得(dB)【コンバーター】53±5 出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

エスコF型プラグ(4C/防水)
エコ商品
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用 アズワン品番65-2256-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

RoHS対応品 F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。 屋内用 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコL型プラグ
エコ商品
4K・8K対応 アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。 高シールド構造3224MHz対応 RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用 アズワン品番65-2256-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
720 税込792
翌日出荷

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
1個ほか
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信 機による電波混信を防止できます。送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)。登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)。非常用電源により約30分間の停電補償があります。4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し ています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。 。異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ、【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)・接点動作:カバーをはずしたときに出力・接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)、【登録可能台数】60台〔送信機.(リモコン含む)/中継機合計〕 ホワイト 質量(g)700 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 配線接続端子式 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)0.6WまたはDC10~30/50mA(極性あり) 受信可能距離約100m(見通し距離) 出力接点【停電】接点方式:無電圧半導体接点(b接点)/接点動作:電源断時動作/接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) ブザー音液晶部ボタン操作時、:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時、:「ブー」、点検モードにて受信時:「プップッ・・」※内蔵 付加機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能 設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)【送信】約100(見通し距離) 液晶表示中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 使用場所屋外用 アズワン品番64-7941-90 点灯色電源表示灯(緑)/送信表示灯(赤) 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 停電補償あり(30分以上)
1個
83,000 税込91,300
8日以内出荷