適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K
セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)
寸法(mm)463×753×529(H)
質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)
受信周波数11.70~12.75GHz
アズワン品番64-2283-62
アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)
雑音指数(dB)0.5(標準)
総合利得(dB)【コンバーター】53±5
出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
関連キーワード