カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(32)
  • アズワン(27)
  • POSH Faith(16)
  • ELPA(12)
  • TOTO(10)
  • アマノ(7)
  • 日動工業(7)
  • オーム電機(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • RS PRO(6)
  • 共立電気計器(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • 富士倉(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • 正和電工(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 山金工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース付きコード」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10m IVアースコード(撚線) エスコ10m IVアースコード(撚線)エスコ(3件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)10エスコ品番EA940AS-12
10m IVアースコード(単線) エスコ10m IVアースコード(単線)エスコ(1件のレビュー)
2,350税込2,585
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)10エスコ品番EA940AS-16
5m IVアースコード(撚線) エスコ5m IVアースコード(撚線)エスコ(1件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)5エスコ品番EA940AS-11
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
13,300税込14,630
1巻
翌日出荷
撚線。
長さ(m)100定格容量12A600V(1.25mm2×単心)耐熱温度(℃)60
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
単線。定格容量35A・600V(2.0mm×単心)。
グリーン耐熱温度(℃)60
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
6,670税込7,337
1巻
翌日出荷
長さ(m)50耐熱温度(℃)60
5m IVアースコード(単線) エスコ5m IVアースコード(単線)エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)5エスコ品番EA940AS-15
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
19,700税込21,670
1巻
翌日出荷
単線。
長さ(m)100定格容量15A600V(1.6mm×単心)耐熱温度(℃)60
5m/IV アースコード エスコ5m/IV アースコードエスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)5エスコ品番EA940AS-1
100m/IV アースコード エスコ100m/IV アースコードエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100エスコ品番EA940AS-10
IVアースコード エスコIVアースコードエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)1.6容量(VA)20・600
AC125V/15A変換プラグ エスコAC125V/15A変換プラグエスコ
755税込831
1個
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。 プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。 OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。 アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付仕様接地2P→2P変換サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm質量(g)34定格入力125V15A合計1500Wまで
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
プラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵 エスコプラグ変換アダプター(温度ヒューズ内蔵エスコ
1,398税込1,538特価
1個
取扱停止中
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-24
アースリール (手動巻取) エスコアースリール (手動巻取)エスコ
10,000税込11,000
1個(1個)
翌日出荷
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら