カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
    • アース線(16)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日動電工(9)
  • 丸信電業(6)
  • アポロ(8)
  • オーム電機(3)
  • 末松電子製作所(21)
  • マキタ(4)
  • ELPA(2)
  • タイガー(防獣)(7)
  • トキトレーディング(18)
  • RS PRO(10)
  • ニシデン(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 日本フラッシュ(5)
  • 大阪電具(ODK)(4)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 共立電気計器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース棒」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチエスコ
287,800税込316,580
1台
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコKIV万力型アース(ボディーアース専用)エスコ
11,600税込12,760
1本
翌日出荷から8日以内出荷
万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
900mm アース棒(S型) エスコ900mm アース棒(S型)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-81
900mm アース棒(W型) エスコ900mm アース棒(W型)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-73
300mm アース棒(W型) エスコ300mm アース棒(W型)エスコ(1件のレビュー)
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-71
14Φx1500mm アース棒(丸型/連結式) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66A
14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-66
10Φx1500mm アース棒(丸型/連結式) エスコ10Φx1500mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61A
10Φx1000mm アース棒(丸型/連結式) エスコ10Φx1000mm アース棒(丸型/連結式)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-61
7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AS-51
14Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-44
14Φx1200mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-43
10Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ10Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-42A
10Φx1000mm アース棒(丸型) エスコ10Φx1000mm アース棒(丸型)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-42
10Φx 500mm アース棒(丸型) エスコ10Φx 500mm アース棒(丸型)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-41B
7Φx 900mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 900mm アース棒(丸型)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-41A
7Φx 500mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 500mm アース棒(丸型)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-41
7Φx 300mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-40
アース棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら