「アース用」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷




1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷


万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
1本
11,600 税込12,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用 最大挟み能力(mm)25 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-2 材質スチール 全長(mm)約130 質量(g)380
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
375 税込413
翌日出荷

単線。定格容量35A・600V(2.0mm×単心)。
グリーン 耐熱温度(℃)60
1巻
3,600 税込3,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


撚線。
長さ(m)100 定格容量12A600V(1.25mm2×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
直径(Φmm)1.6 容量(VA)20・600
1本
4,480 税込4,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線。
長さ(m)100 定格容量15A600V(1.6mm×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
19,700 税込21,670
翌日出荷


1個
825 税込908
当日出荷

1巻
6,670 税込7,337
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,220 税込1,342
当日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷



1個
360 税込396
翌日出荷

1個
605 税込666
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースグリーン サイズフリー 仕様アジャスター付 エスコ品番EA915E-35 混率(%)ポリエステル65、綿35 頭囲(cm)56~60
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷


種類電力ケーブル 全長(m)100 エスコ品番EA940AS-10
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷



接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-26
1個
900 税込990
当日出荷


ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

ケーブル長(m)1 エスコ品番EA315AN-2 質量(kg)1 許容電流(A)150~220 適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
1セット
特価
7,390 税込8,129
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,200 税込108,020
翌日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18 質量(g)839 許容電流(A)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
9,180 税込10,098
当日出荷

ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17 質量(g)794 許容電流(A)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60 使用磁石等方性フェライト磁石
1個
7,310 税込8,041
当日出荷

3点セットです。
エスコ品番EA315AG-115 セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 長さ(m)15
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷