「アース線差し込み」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷