カテゴリ

  • 安全用品(2)
    • チェーンスタンド(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
  • 空圧工具(48)
  • オフィス家具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • OTC(2)
  • タカショー(13)
  • DAIM(14)
  • 積水樹脂(8)
  • ミツギロン(3)
  • サンポール(145)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • 第一ビニール(6)
  • 住まいスタイル(16)
  • アズワン(11)
  • 黒田精工(1,512)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,008)
  • RS PRO(250)
  • ホンダ(239)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(165)
  • トヨタ(109)
  • コクヨ(92)
  • UDトラックス(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アーチ」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
クールボトル (ステンレス製) エスコクールボトル (ステンレス製)エスコ
6,270税込6,897
1本(1本)
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
ブラック質量(g)700容量(L)1.5口径(mm)約45サイズ(mm)115×105×330保冷効力(℃)7以下 (6時間)
エアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取) エスコエアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取)エスコ
64,500税込70,950
1台(1台)
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂寸法(mm)174×424×380(H)質量(kg)6本体:グレー ホース:ブラック使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15ホース径(Φmm)内径:8 外径:12取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)使用流体エア設置場所リール:屋内ロック機構ラチェット式
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
すのこ EA997RJシリーズ エスコすのこ EA997RJシリーズエスコ
8,510税込9,361
1枚
翌日出荷
抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
トイレブラシ(ケース付) エスコトイレブラシ(ケース付)エスコ
950税込1,045
1セット(1セット)
3日以内出荷
アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。便器の排水部分からフチ裏まで隅々まで楽々お掃除。悪臭の原因が溜まりやすいフチ裏をすっきりキレイに。水切りが良いブラシタイプで収納も簡単。
材質ケース、ブラシ柄:ポリプロピレン ブラシ毛:ポリエステル質量(g)21耐熱温度(℃)120サイズ(mm)ブラシをセットした状態:125(W)×110(D)×405(H) ケース:125(W)×110(D)×265(H)ブラシ寸法(mm)365(W)×38(D)×55(H) ブラシ部:80×40繰り返し・詰め替え対応
手動ミニポンプ エスコ手動ミニポンプエスコ
3,880税込4,268
1本
翌日出荷
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気全長(mm)ポンプ:230ホース長さ(m)1.27本体寸法(mm)全長609吐出量(mL/ストローク)89.5
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
ターボギアドライバー用ポーチ エスコターボギアドライバー用ポーチエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
ターボギアハンドル1本、スタンダードビット50~89mm18本収納できます。折りたたみ工具バッグ。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコDC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)168質量(g)218刃幅(mm)16(3)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)124質量(g)140刃幅(mm)11先端形状芯入り
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
すのこ[発泡PP製] エスコすのこ[発泡PP製]エスコ
8,590税込9,449
1枚
翌日出荷
短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能。床面からの冷気を遮断し、かつソフトな感触のため、立ち仕事の多い現場において足腰の負担が軽減されます。カッターナイフなどで簡単に切断可能。設置場所に合わせて自由にレイアウトできます。軽くて持ち運びが容易です。ジョイント式のため横ズレのない設置が可能です。表面がアーチ状になっており水はけが良好です。導電タイプ。
仕様導電タイプ材質エペランポリプロピレン15倍発泡厚さ(mm)34ブラック質量(g)855サイズ(mm)595×905
散水ホースリール EA124KAシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KAシリーズエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズエスコ
44,400税込48,840
1台
8日以内出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付アズワン品番65-9246-15
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
52,000税込57,200
1台
8日以内出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-14
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-13
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
46,900税込51,590
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
59,100税込65,010
1台
8日以内出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:28m●重量(kg):9.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●サイズ:394×402×394(H)mmアズワン品番65-9246-03
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタンアズワン品番65-9246-19
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2mアズワン品番65-9246-05
高圧エアホースリール EA124BXシリーズ エスコ高圧エアホースリール EA124BXシリーズエスコ
58,500税込64,350
1台
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用。高圧エアーコンプレッサー専用のエアーリールです。高圧釘打ち機、タッカーに適しています。
仕様●内径×外径:6.0×10mm●全長:20m●使用圧力:3.0MPa●ホース材質:塩化ビニール樹脂●サイズ:335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm●重量:6.8kg●1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)アズワン品番65-9246-24
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズエスコ
59,000税込64,900
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
87,200税込95,920
1台
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式アズワン品番65-9246-06
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビアズワン品番65-9246-20
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズエスコ
12,600税込13,860
1箱(20個)
8日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。
仕様●外寸(mm):105×454×102(H)●内寸(mm):76×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20アズワン品番65-3888-28
散水ホースリール エスコ散水ホースリールエスコ(1件のレビュー)
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
ホワイト材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)9外径(mm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)散水方式4種類
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
1,800税込1,980
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
アーチスタンド エスコアーチスタンドエスコ
4,240税込4,664
1台
翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。
セット内容アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2材質ポリエチレン質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35組立寸法(mm)900×255×725(H)
アーチェリーハンドル エスコアーチェリーハンドルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら