「アーバー 15mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様研磨キャップ:EA819GF-121、-122、-123、-124
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)10
質量(g)5.2
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
アズワン品番64-7933-32
1本
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-221~-224
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)10
質量(g)5.2
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
アズワン品番64-7933-41
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-321、-322、-323、-324
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)10
質量(g)4.9
軸長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
アズワン品番64-7933-60
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。
先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。
先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
アズワン品番65-2222-37
1台
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先丸、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、先端先尖、Φ10×15(#60)(5個入)、Φ10×15(#80)(5個入)、Φ10×15(#150)(5個入)、Φ10×15(#320)(5個入)、アーバー:先端先平用、Φ10×15、先端先丸用、Φ10×15、先端先尖用、Φ10×15。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。
材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ
軸径(Φmm)3.0
先端先平・先丸・先尖
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1
シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1
ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25
ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1
サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1
バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5
コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1
ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5
研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
関連キーワード