16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-17 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)600 設置場所屋内 曲率半径850R
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個 エスコ品番EA724ZV-18 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)Φ440、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)×2個 質量(g)900 設置場所屋内 曲率半径800R
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

マグネット取付なので穴あけが不要です。 角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個 エスコ品番EA724ZV-16 材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス 寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H) 質量(g)450 設置場所屋内 曲率半径600R
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-22A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ440 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径600R
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-21A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)200 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

消費電力を従来の約65%に削減。自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。
質量(kg)2.0(レンズ含まず) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×585×160 アーム長さ(mm)1000 光源LED球 40灯 クランプ寸法(mm)15~60
1個
47,300 税込52,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。 周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。 左右の付け替え、角度調節に自在に可能。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
コード長さ(m)1.8 仕様【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20~20,000Hz【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz~10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm エスコ品番EA763BC-23A 寸法(mm)25×20×127 質量(g)32(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 インターフェイスUSB イヤホン形状耳かけ型
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます
用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能 付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260 アズワン品番64-2259-20 高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
集塵容量(L)12 吸込仕事率(W)360 電源コード(m)8 質量(kg)5.7 付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5m エスコ品番EA899HB-10 寸法(mm)388×335×471 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)70
1個
33,700 税込37,070
翌日出荷

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン 質量(kg)14.4 ブラック 耐荷重(kg)約110 キャスター自在×5個 座面高さ(mm)約490~590 サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H) 脚幅(mm)740
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 材質キャスター:ポリプロピレン キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-35
1台
46,000 税込50,600
当日出荷

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)2 キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520 最小距離(mm)【カッターまで】約95 機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ ダストボックス容量(L)23.5 投入口幅(mm)3(2箇所) アズワン品番64-7918-35 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類 最大投入幅約218mm(A4)
1台
70,500 税込77,550
3日以内出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷