フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×340
スタッキング可
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
エスコ品番EA983R-58
材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
テープ幅(mm)50
テープ地色ライムイエロー
ウエスト(cm)最大135まで(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)約60
色(本体)黄
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。
前開き防止ベルト付。
エスコ品番EA983R-18
材質テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)60
テープ地色イエロー
ウエスト(cm)(最大)135
着丈(cm)50~60
色(本体)黄
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
色(本体)黄
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-71
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ
テープ幅(mm)60
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)40(ショート丈)
1着
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
色(本体)黄
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-61
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
フード取り外し可能。
反射テープ付で抜群の視認性です。
色イエロー
サイズM
材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
エスコ品番EA996XE-41
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
1枚
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)
色黄メッシュ/黄反射
質量(g)約100
ウエスト(cm)約130
着丈(cm)約58
アズワン品番64-7983-77
1着
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
コイル形状のコードが手首にフィットします
材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン
全長(mm)50~304
色黄
リング内径(Φmm)22
アズワン品番64-7946-67
入数1個
1個
¥405
税込¥446
欠品中
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番EA983R-83
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)51.5
色(本体)イエロー
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)Φ20×110
色黄
質量(g)27.5
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-62
入数1本
1本
¥165
税込¥182
当日出荷
仕様マジックテープ止
材質反射材:塩化ビニール
色イエロー
テープ幅(mm)50
ウエスト(cm)100/120cm
着丈(cm)52
1個
¥1,660
税込¥1,826
8日以内出荷
エスコ品番EA508K-1
材質コーポリマー
寸法(mm)95×65×27(H)
色ブルー/クリア
外寸(mm)95×65×30
仕切数(個)5
仕切りあり
1箱(2個)
¥890
税込¥979
翌日出荷
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475E-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
色黄
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-8
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インク色イエロー
こんなお得な商品も!

裾止めバンド 2本入
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アンクルバンド
色イエロー、【反射材】グレー
仕様マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番EA983RT-12
材質【反射材】スコッチライト
幅(mm)【反射材】25
寸法(mm)38.1×228.6
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付
アズワン品番65-9338-82
1着
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド
色イエロー、【反射材】グレー
仕様マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番EA983RT-22
材質【反射材】スコッチライト
幅(mm)【反射材】25
寸法(mm)38.1×304.8
質量(g)11
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルム
アズワン品番65-2175-50
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
色(本体)蛍光イエロー
テープ地色シルバー
エスコ品番EA983R-38
1個
¥2,090
税込¥2,299
8日以内出荷
高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。
前開き防止ベルト付。
エスコ品番EA983R-19
材質テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)60
テープ地色イエロー
ウエスト(cm)(最大)135
着丈(cm)50~60
色(本体)紺
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
色(本体)オレンジレッド
テープ地色蛍光イエロー
エスコ品番EA983R-23
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
色黄
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-18
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
エスコ品番EA983R-57
材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
テープ幅(mm)50
テープ地色ライムイエロー
ウエスト(cm)最大135まで(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)約60
色(本体)紺
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用
色イエロー
仕様セーフティーリストバンド、マジックテープ止め
寸法(mm)38×177
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
エスコ品番EA940FK-50
全長(mm)500
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
当日出荷
色黄
材質ポリエチレン
全長(m)10
エスコ品番EA980A-62
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥6,130
税込¥6,743
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ