ガラスビーズ封入型の反射テープです。光りをどちらから当てても、その光源の方向へ正確に反射するように設計。夜間のわずかな光りでも、鮮明な黄色に反射します。・輝度 日本道路公団2級相当
用途階段、工場や駐車場の段差標示、衝突防止標示に。学校やスポーツ施設の安全標示に
エスコ品番EA983GA-13
材質反射ガラスビーズ(セパレータ付)
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)50×25m
色黒×黄
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
1巻
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番65-9316-10
1巻
¥545
税込¥600
当日出荷
仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm
質量(g)520
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
アズワン品番64-7956-26
1巻
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm
質量(g)520
引張強度(N/10mm)193.2
粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
アズワン品番64-7956-27
1巻
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。
エスコ品番EA944NP-104
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
材質LDPE
厚さ(mm)0.05
色黄
テープ長さ(m)91
アズワン品番64-7981-52
1巻
¥490
税込¥539
当日出荷
エスコ品番EA940FK-50
全長(mm)500
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
当日出荷
1巻
¥9,560
税込¥10,516
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-102
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番65-9316-08
1巻
¥290
税込¥319
欠品中
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-122
材質塩化ビニール
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.12
色黄
テープ長さ(m)10
1巻
¥485
税込¥534
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-22
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に
仕様裏面剥離紙付
エスコ品番EA944DA-21
粒度#60
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐薬、耐油性
1個
¥8,250
税込¥9,075
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA940FK-100
全長(mm)1000
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
動作力約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番65-9316-11
1巻
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番65-9316-12
1巻
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
色イエロー
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-45
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
色イエロー
仕様粘着式
エスコ品番EA983GF-90Y
テープ幅(mm)90
テープ長さ(m)9
厚さ(μm)356
外装ビニール
1個
¥6,810
税込¥7,491
翌日出荷
色イエロー
エスコ品番EA983GF-20Y
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)30
厚さ(μm)356
外装ビニール
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番65-9316-13
1巻
¥3,810
税込¥4,191
欠品中
仕様●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番65-9316-09
1巻
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
色イエロー
エスコ品番EA983GF-45Y
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)30
厚さ(μm)356
外装ビニール
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
用途はしごのステップや階段に
エスコ品番EA944DA-11
粒度#60
タイプ粘着式
主な用途滑り止め用
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA944DC-2
粒度#60
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)504
特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
模様面をラミネート加工しているので剥げにくい
幅(mm)50
厚さ(mm)0.195
長さ(m)30
1巻
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ