インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
スタンダード用
用途すき間の計測・調整に。
エスコ品番EA604PC-1
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10
全長(mm)80
質量(g)56
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール
寸法(mm)24、30
全長(mm)83、87
1セット
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
全長(mm)73
質量(g)55
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7862-25
ソケット径(Φmm)(外径)26、(内径)19
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂
寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H)
質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8
入力電圧(V)DC11~32
照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当
LED高輝度チップ型LED
チップ数LED:12灯
1個(1個)
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
3/8"スクエアードライブ、または1”レンチを使用できます。
口径(Φmm)33
二面幅(mm)22
差込角(inch)3/8
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
材質シリコン
全長(mm)93
ピン径(Φmm)0.96
アズワン品番64-2283-47
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
用途すき間の計測・調整に
エスコ品番EA604PC-2
種別電子点火用
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様テストリードの先端とジョイントして細ピンに変換できます。
全長(mm)約60
先端サイズピン先:直径0.7mm×長さ:15mm
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
幅(mm)23.5
厚さ(mm)15
全長(mm)322
質量(g)160
対辺(mm)8・10
1本
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
1セット
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
エスコ品番EA514BC
全長(mm)65.5
適合ねじ(mm)14、18
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
仕様適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)
寸法(mm)50(W)×242(D)×44(H)
測定範囲600~9999rpm
質量(g)400(電池含む)
電源単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)約1.5
表示回転数をデジタル表示(LCD4桁)
センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式
アズワン品番64-7909-71
1個
¥52,900
税込¥58,190
8日以内出荷
エスコ品番EA514BX
全長(mm)185
爪長さ(mm)65
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ
全長(mm)63.5
対辺(mm)14
外径(Φmm)18.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7908-51
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62
質量(g)65
対辺(mm)16
外径(Φmm)20
差込角(inch)3/8
1本
¥3,150
税込¥3,465
8日以内出荷
全長(mm)250
質量(g)250
対辺(mm)14
外径(Φmm)19
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-61
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5
質量(g)110
対辺(mm)16
外径(Φmm)22
差込角(inch)1/2
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
全長(mm)250
質量(g)271
対辺(mm)14
外径(Φmm)19
差込角(inch)3/8"(9.5mm)
アズワン品番64-7890-58
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
1個
¥3,440
税込¥3,784
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ