59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ制電マット
エコ商品
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR) アズワン品番65-2318-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,000 税込28,600
当日出荷

6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5 全長(m)1 毛足(cm)0.1
1本
4,000 税込4,400
当日出荷

ソケットホルダー付 6ポイント 各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。 18Vインパクトドライバー対応 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
3,120 税込3,432
当日出荷

1本
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS 全長(mm)約280 質量(g)60 アズワン品番64-7950-33 ブラシ寸法(mm)約Φ190
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスにご使用ください。カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。通気性にも優れています。基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
仕様●型番:A0622●材質:基材/ナイロン・ポリエステル、樹脂部/ポリウレタン●サイズ:S●全長:210mm●厚み:0.8mm●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●重量:18g●リストカラー:ゴールド●電気抵抗値:10^6-10^8Ω アズワン品番65-5669-52
1双
700 税込770
3日以内出荷

全長(mm)100 対辺(mm)19 外径(Φmm)24.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-26
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)17 外径(Φmm)22.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.2 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
1パック(10双)
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷

カラビナ付。 六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。 柔軟性ポリプロピレンで変形に強く、鉄製内部リングで耐衝撃性に優れています。
セット内容グリーン、イエロー、レッド各1個 全長(mm)35 先端サイズ1/4" 本体外径(Φmm)35 耐荷重(g)各500
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

裏編手に導電繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニールをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。耐油、耐摩耗性を強化し、指・手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 厚さ(mm)1.57 全長(mm)260 ブラック 材質(裏)綿・アクリル(導電繊維) 材質(表面)塩化ビニール
1双
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)170 対辺(mm)21 外径(Φmm)27 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-31
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

全長(mm)77 質量(g)80 対辺(mm)22 外径(Φmm)28.2 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-7881-71
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン 寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130 質量(g)70 材質(ブラシ部)サンダーロン アズワン品番64-7942-67
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

全長(mm)55 対辺(mm)6 外径(Φmm)10 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-95
1本
510 税込561
当日出荷

仕様開口深さ:17mm 全長(mm)300 質量(g)204 対辺(mm)19 外径(Φmm)24.8 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7882-16
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

材質毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS 全長(mm)約450 質量(g)112 アズワン品番64-7950-34 ブラシ寸法(mm)約Φ190
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

全長(mm)70 対辺(mm)22 外径(Φmm)29.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-92
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも アズワン品番65-9248-52
1巻
12,000 税込13,200
翌々日出荷

用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)11 寸法(mm)600(L)×915(W) 硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型) 型番FE302-81 電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下 引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251) アズワン品番64-7993-13
1枚
33,800 税込37,180
当日出荷

サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント アズワン品番67-4718-71
1組
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質スティック部:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 寸法(mm)35×20 全長(mm)102~145 グレー 質量(g)30 アズワン品番65-2248-24
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも アズワン品番65-9249-17
1巻
36,000 税込39,600
翌日出荷

注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に アズワン品番65-9248-51
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

ビットが折れても別売のビットに交換でき、ソケットを寿命まで使用できます。 ビット交換式
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様開口深さ:17mm 全長(mm)300 質量(g)154 対辺(mm)17 外径(Φmm)22.5 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7882-15
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

仕様開口深さ:17mm 全長(mm)300 質量(g)214 対辺(mm)21 外径(Φmm)27.3 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7882-17
1個
5,660 税込6,226
8日以内出荷

材質軟質塩化ビニール 形状ロールタイプ 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)5 呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5 アズワン品番64-7944-41 特性制電/防炎
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷

仕様ラベル色:赤 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)119 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-26
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

仕様ラベル色:青 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)114 対辺(mm)17 外径(Φmm)23.5 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-25
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番68-1828-87
1セット
8,800 税込9,680
翌日出荷

仕様ラベル色:黄 材質クロモリブデン鋼 SCM435 全長(mm)106 質量(g)132 対辺(mm)21 外径(Φmm)28 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番65-2155-27
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷