カテゴリ

  • 物流用品(166)
  • マスク(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 手袋(36)
  • 梱包用品(29)
  • テープ(22)
  • 安全標識(18)
  • 機構部品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 制御機器(12)
  • 事務用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 作業服(11)
  • 塗料(10)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,244)
  • SMC(900)
  • 大阪魂(296)
  • 高田ベッド製作所(271)
  • アズワン(171)
  • ネグロス電工(170)
  • uni(三菱鉛筆)(159)
  • SHIMANO(シマノ)(158)
  • パイロット(157)
  • KITZ(キッツ)(149)
  • TRUSCO(143)
  • アイリスオーヤマ(136)
  • スリーライン(129)
  • NICHIEI(日栄産業)(119)
  • TPP(114)
  • 未来工業(111)
  • ナカトミ(110)
  • グリーンクロス(106)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「イボ」の検索結果

512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
330x220x230mm/9.5L ドライボックス エスコ330x220x230mm/9.5L ドライボックスエスコ
4,250税込4,675
1個
当日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)9.5付属品乾燥剤(15g×2)エスコ品番EA508TC-42A材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂寸法(mm)330×220×230(H)質量(g)860
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
399税込439特価
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルト エスコ0.3ton/M8 x11mm マルチアイボルトエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GY-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
910x910x4mm プラダン(ブラック/5枚) エスコ910x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)エスコ
5,200税込5,720
1個
当日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-33形状プラダン質量(g)495寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4アズワン品番64-7944-64
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) エスコ520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付エスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
[L] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) エスコ[L] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)エスコ
5,780税込6,358
1個
当日出荷
手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズL全長(cm)約25材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリースエスコ品番EA915G-77質量(g)約195手の平幅(cm)約11適合温度(℃)約-3.8
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付エスコ
5,680税込6,248
1個
当日出荷
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー) エスコ910x 605x3.0mm パンチングアルミ複合板(アイボリー)エスコ
10,500税込11,550
1枚
当日出荷
アズワン品番64-2209-40
[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製) エスコ[パイプラック用] パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
用途Φ28mmパイプラック用材質ポリエチレン寸法(mm)28×19.6アイボリーアズワン品番64-2292-90
M14x27mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM14x27mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)490
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ(2件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
M6x13mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM6x13mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80
[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双) エスコ[LL] 手袋(滑り止め付・黒/12双)エスコ(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1ダース(12双)
当日出荷
エスコ品番EA354A-48白、滑り止め:黒機能滑り止め付糸本数(本)2中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21手の平幅(cm)10質量(g/ダース)810
透湿防水防風シート エスコ透湿防水防風シートエスコ
6,590税込7,249
1枚
翌日出荷
透湿性・防水性・施工性・強度・耐久性に優れています。
材質ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート幅(mm)1000厚さ(mm)0.16長さ(m)50
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,750税込1,925
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式) エスコ600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)エスコ(1件のレビュー)
8,380税込9,218
1個
当日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38エスコ品番EA917AA-30材質EPP(発泡ポリプロピレン)有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)
特選天津すだれ エスコ特選天津すだれエスコ(1件のレビュー)
2,800税込3,080
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
1300x1780 防炎カーテン(アイボリ) エスコ1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)エスコ
1,480税込1,628
1枚
当日出荷
付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60アズワン品番64-7944-38
25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
建災防安全標識(AED設置場所) エスコ建災防安全標識(AED設置場所)エスコ
660税込726
1枚
当日出荷
片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-66
M30x45mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM30x45mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8ねじ径(mm)M30表面処理亜鉛メッキ
M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコM24x38mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻) エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
M8x13mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM8x13mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-2ねじ径(mm)M8表面処理亜鉛メッキ
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
1.0mm ボールペン(赤・10本) エスコ1.0mm ボールペン(赤・10本)エスコ
1,000税込1,100
1箱(10本)
当日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.0エスコ品番EA765MG-48全長(mm)140方式ノック式替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)繰り返し・詰め替え対応
600x450x4mm プラダン(ブラック/5枚) エスコ600x450x4mm プラダン(ブラック/5枚)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌々日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。 断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。エスコ品番EA911BD-3形状プラダン質量(g)162寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×450×4
M12x22mm アイボルト(鍛造) エスコM12x22mm アイボルト(鍛造)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-12ねじ径M12ねじ径(mm)M12
[ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス) エスコ[ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)エスコ
765税込842
1個
当日出荷
フリーサイズ、男女兼用。 伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズフリー全長(cm)約22仕様男女混合エスコ品番EA915GF-100混率(%)アクリル:85、スパンデックス:15
粉じん障害防止標識[アーク溶接~] エスコ粉じん障害防止標識[アーク溶接~]エスコ
730税込803
1枚
当日出荷
非粘着 片面印刷
用途溶接ヒューム対策仕様●サイズ(mm):450×300×1●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●内容:粉じんマスクを着用すること●材質:エコユニボードアズワン品番65-2304-30
470x240x235mm/15L ドライボックス エスコ470x240x235mm/15L ドライボックスエスコ
5,940税込6,534
1個
当日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)15仕様キャスター付付属品乾燥剤(15g×3)エスコ品番EA508TC-43A材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂寸法(mm)470×240×235(H)質量(g)1280
300mm 溝フタ開閉棒 エスコ300mm 溝フタ開閉棒エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA993G-5全長(mm)300
W3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用 エスコW3/8" 防犯カメラ取付台座 吊りボルト用エスコ
890税込979
1個
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)アズワン品番68-1869-09
...