1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)10×25
入数(個)10
1パック(10個)
¥640
税込¥704
当日出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
エスコ品番EA986SD-75
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)700
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥6,720
税込¥7,392
当日出荷
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
EA970KA-21~24用。静音レール用追加マグネットランナー。
材質高密度ポリエチレン樹脂+マグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)31×27
1組
¥710
税込¥781
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-50
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×40
許容荷重(kg)500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-50
材質ナイロン6
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×32
許容荷重(kg)220
質量(g)140
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-75
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ
質量(kg)約1.3
サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)
電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)
コード長さ(m)約1.8
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25
適合床面積24畳
首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°
切タイマー2・4・8(時間)
1台
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-125
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)125×46
許容荷重(kg)750
質量(g)860
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)145
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)900
質量(g)1180
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-100
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)600
質量(g)640
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-150
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)30
寸法(mm)150×60
許容荷重(kg)2000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)180
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-125
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)25
寸法(mm)125×50
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)150
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
エスコ品番EA986SF-100
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)25
寸法(mm)100×50
許容荷重(kg)1200
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)1000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)25
寸法(mm)200×56
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)230
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)125×46
許容荷重(kg)900
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)145
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-250
材質鋳鋼
軸径(Φmm)30
寸法(mm)250×65
許容荷重(kg)2500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)300
1個
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:2.1~4.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:7個●付属ランナー:30個●安全荷重:3kg●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番65-9333-20
1セット
¥4,790
税込¥5,269
4日以内出荷
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
アズワン品番65-9333-19
1セット
¥2,950
税込¥3,245
4日以内出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
寸法(mm)138×44×154(H)
材質(車輪)スチール
耐荷重(kg)150
アズワン品番64-7976-95
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
エスコ品番EA970BE-3B
吊車単車
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
エスコ品番EA970BE-2B
吊車単車
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
関連キーワード