2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画機能で留守中の来客も自動録画。最大録画件数50件+手動録画50枚。電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。配線工事不要。
寸法(mm)175×26×130(H) 取付【条件】露出型(金具付属):JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)玄関カメラ子機:約210(電池除く)、モニター親機:約445 消費電力(W)待受時:約0.8 通話時:約3.1 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給、AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m) 使用距離範囲(m)可能:見通し約100 電池寿命約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性性能:IPX4(防沫形) 電波到達距離(m)100(見通し距離) 使用環境条件0~40(℃)、70%以下 撮影時機能夜間撮影方法:可視光LED サイズ(mm)100×34×128(H) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2 画面仕様表示:3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ
1セット
29,800 税込32,780
翌日出荷

屋内専用 音の聞き取りにくい環境で電話着信を光でお知らせ 大きな騒音のする工場の近くや音の聞き取りにくい個室などの環境で電話やインターフォン(ドアフォン)の呼出音を検知し、LED発光で通知する表示灯です。 設置は簡単で電気工事の必要もありません。
仕様ブザー:無 材質ABS 質量(g)290 外形寸法(mm)台座:112(W)×72(D)×30(H)、表示部:Φ45×60.5(H) 消費電力(W)0.33 定格電圧(V)AC100 光源LED球 表示灯着信検知時、点滅 点滅数(回/分)500 アズワン品番65-2308-63 材質(表示部)アクリル樹脂
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷