「インバータ 1.5kw」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA940MX-215
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
出力定格容量(kVA)2.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
エスコ品番EA940MX-415
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)3.6
出力定格容量(kVA)2.7
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥52,300
税込¥57,530
8日以内出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-15
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)2800
モーター容量(kW)1.5
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
関連キーワード