可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本
穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴
ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
サイズ(mm)198×61×242(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])135
打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500
振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
¥87,300
税込¥96,030
翌日出荷
差込角(inch)3/8”
全長(mm)53
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)56
適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16
エスコ品番EA164C-1
質量(g)110
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578
エスコ品番EA155RF
全長(mm)171
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.64
打撃数(min-1[回/分])1200
ボルト径18mm
空気消費量(L/min)170
軸心より側面まで(mm)34
差込角(inch)1/2
吸入口サイズ1/4inchPT
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番64-7926-21
1台
¥81,500
税込¥89,650
翌日出荷
対辺(mm)19
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)4・5・6・8・10・12
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7823-13
1組
¥9,490
税込¥10,439
8日以内出荷
対辺(mm)9
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
対辺(mm)16
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
対辺(mm)18
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
対辺(mm)15
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
対辺(mm)17
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
対辺(mm)14
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)21.9
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
対辺(mm)11
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
対辺(mm)13
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)19.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
対辺(mm)12
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
対辺(mm)7
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
対辺(mm)10
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
差込角(inch)3/8”
全長(mm)150
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8”
全長(mm)150
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8”
全長(mm)75
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)21
外径(Φmm)28.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-30
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)16
外径(Φmm)22.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-25
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)15
外径(Φmm)21
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-24
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-08
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)9
外径(Φmm)13.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-37
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)24
外径(Φmm)23.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-33
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)23
外径(Φmm)31
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-32
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)22
外径(Φmm)29.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-31
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)20
外径(Φmm)27.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-29
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)17
外径(Φmm)23.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-26
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)13
外径(Φmm)18.5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-22
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)12
外径(Φmm)17.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-21
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)11
外径(Φmm)16
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-18
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)7
外径(Φmm)11
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-35
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ