「インパクト用ソケット 18m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対辺(mm)18
差込角(inch)1/2”
全長(mm)38
外径(mm)28
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)18
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-18
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)27
寸法D1(mm)27
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)13
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
全長(mm)38
対辺(mm)18
外径(Φmm)25.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-46
1個
¥1,320
税込¥1,452
8日以内出荷
対辺(mm)18
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
全長(mm)96
質量(g)473
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7826-44
ねじサイズM18
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
全長(mm)92
質量(g)718
対辺(mm)18
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-29
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
全長(mm)80
対辺(mm)18
外径(Φmm)24.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2200-03
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
全長(mm)38
質量(g)165
対辺(mm)18
外径(Φmm)32
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-92
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
全長(mm)40
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)18
外径(Φmm)29
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
対辺(mm)18
差込角(inch)3/4”
全長(mm)50
外径(mm)44
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
対辺(mm)18
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)27.8
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
対辺(mm)18
差込角(inch)3/4”
全長(mm)90
外径(mm)44
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
仕様交換用インヘックスビット:EA164EH-410~-422
全長(mm)76
質量(g)448
対辺(mm)18
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-99
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
全長(mm)32
対辺(mm)18
外径(Φmm)24.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-27
1個
¥1,260
税込¥1,386
8日以内出荷
エスコ品番EA164DG-18
1個
¥2,220
税込¥2,442
欠品中
全長(mm)55
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)372
対辺(mm)18
外径(Φmm)31.3
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-7825-18
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
全長(mm)80
質量(g)232
対辺(mm)18
外径(Φmm)27
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-02
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
関連キーワード