インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
Cリングのみ。
用途【適合品番】EA164FB-75~-85、-238~-249。
対辺(mm)ソケット:70以下
差込角(inch)1”
入数(個)1
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114
差込角(inch)適合:1/2”
内径(mm)リング:19
1袋(5個)
¥630
税込¥693
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60、-119、-120
差込角(inch)適合:3/4”
内径(mm)リング:45
1袋(5個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-6AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
リング内径(Φmm)45
1個(1個)
¥335
税込¥369
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5BB)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~20.5、-47、-48、EK-50~-60
リング内径(Φmm)45
1個(1個)
¥335
税込¥369
8日以内出荷
仕様適合差込角:3/4"・1"
アズワン品番64-2198-54
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
仕様適合差込角:3/8"・1/2"
アズワン品番64-2198-53
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80
適合ベアリング内径(Φmm)55~60
適合ベアリング外径(Φmm)90~130
総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
¥98,500
税込¥108,350
8日以内出荷
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング
ケース寸法(mm)340×280×80
アズワン品番64-2215-50
適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130
総質量(kg)3.7
1セット
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85
ケース寸法(mm)440×320×90
総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
¥257,000
税込¥282,700
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:1”
全長(mm)ピン:75
直径(Φmm)ピン:5
適合品番EA164FB-75~-85、-238~-249
1個(1個)
¥270
税込¥297
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~-20.5、-47、-48、EK-50~-60
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”
全長(mm)ピン:45
直径(Φmm)ピン:5
適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
1個(1個)
¥180
税込¥198
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA410A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):24.7●重量(g):198●差込角:1/2"●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。
アズワン品番68-1833-26
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌々日出荷
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
底部マグネット付
丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。
アズワン品番68-1832-86
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA608A●クリップ数:8●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):31.8●重量(g):305●差込角:3/4"
アズワン品番68-1833-36
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA806A●クリップ数:6●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):35.7●重量(g):321●差込角:1"
アズワン品番68-1833-56
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
ピン抜け防止機構付
欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。
ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-74
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード