質量(g)400
スイッチ無段変速
ホース長さ(mm)350
アズワン品番64-7927-29
ゲージ径(Φmm)40
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットです。マルチツール本体とインフレーターヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インフレーターヘッド(EA813WA-16) 工具箱 パーツケース ポール用バルブ 浮輪用アダプター
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
表示単位0~6.9bar(0-7kg/cm2)
ホース長さ(mm)350
アズワン品番65-2227-86
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
関連キーワード